Магнитна бормашина MKB35

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна и мощна електромагнитна бормашина за разпробиване на отвори с диаметър до 35 mm, окомплектована с обезопасителен колан, резервоар за охлаждаща течност, шестостенен ключ и куфар.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57092001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Безопасна работа.

  • Благодарение на електромагнита, машината може да бъде лесно, здраво и точно фиксирана към метални детайли.

Лека и издръжлива.

  • Машината е подходяща за използване при строително-монтажни дейности и метални конструкции. Лесна за транспортиране поради ниското й тегло.

Удобна и лесна за употреба.

  • Петметровия гъвкав, термоустойчив кабел, позволява работа без удължител, дори и при ниски температури.

Готова за незабавна употреба.

  • Машината може да се използва без да е необходима каквато и да било подготовка.

Безопасна работа.

  • Благодарение на електромагнита, машината може да бъде лесно, здраво и точно фиксирана към метални детайли.

Лека и издръжлива.

  • Машината е подходяща за използване при строително-монтажни дейности и метални конструкции. Лесна за транспортиране поради ниското й тегло.

Удобна и лесна за употреба.

  • Петметровия гъвкав, термоустойчив кабел, позволява работа без удължител, дори и при ниски температури.

Готова за незабавна употреба.

  • Машината може да се използва без да е необходима каквато и да било подготовка.
Продуктови спецификации
ЗахватWeldon
Мин/макс диаметър на пробиване12-35 mm
Макс дълбочина на пробиване50 mm
Височина на повдигане120 mm
Честота на въртене на 1-ва предавка450 min-1
Сила на магнитно задържане9000 N
Мощност1100 W
Тегло/машина10 kg