Пистолет за горещ въздух HLG-2000P

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобен и лек пистолет за горещ въздух със система за регулиране на температурата и дебита на въздух. Подходящ за универсална употреба.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0702202000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Здрав керамичен нагревател.

• Ниска чувствителност към сътресения

• Подходящ за универсална употреба, като отстраняване на бои, сушене, заваряване и др.

• Различни нива на въздушен дебит и температура

• Превключвател за включване и изключване с три стъпки за избор на опции за температура и въздух.

• Бутон за безстепенно регулиране на температурата

• Функция охлаждане

• Въздушна настройка с 50°C за бързо охлаждане и работа при ниски температури

• Затворена дръжка с мека ръкохватка за удобна и безопасна работа

• Дълъг експлоатационен живот

• Здрав керамичен нагревател.

• Ниска чувствителност към сътресения

• Подходящ за универсална употреба, като отстраняване на бои, сушене, заваряване и др.

• Различни нива на въздушен дебит и температура

• Превключвател за включване и изключване с три стъпки за избор на опции за температура и въздух.

• Бутон за безстепенно регулиране на температурата

• Функция охлаждане

• Въздушна настройка с 50°C за бързо охлаждане и работа при ниски температури

• Затворена дръжка с мека ръкохватка за удобна и безопасна работа

• Дълъг експлоатационен живот

Продуктови спецификации
Честота50/60 Hz
Мощност2000 W
Температура на въздуха50 ℃ - 600 ℃
Въздушен дебит250 l/min (50 ℃); 250 l/min (50 ℃ - 600 ℃); 500 l/min (50 ℃ - 600 ℃)
Дължина на кабела2 m
КомплектовкаЕдинично