Перфоратор H26 MLS CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Tриоперационен лек перфоратор със сила на удара 2.5 J, подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717059011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Пробиване, ударно пробиване, къртене.
  • Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.
  • Редуктор в маслена баня.

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител 

 

  • Пробиване, ударно пробиване, къртене.
  • Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.
  • Редуктор в маслена баня.

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител 

 

Продуктови спецификации
Захват на инструментаSDS-Plus
Мощност850 W
Тегло/машина2,8 kg
Сила на удара2,5 J
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диам. на пробиване в бетон26 mm
Клас на защитаII