Пистолет за горещ въздух HLG-2000P LCD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобен и лек пистолет за горещ въздух със система за регулиране на температурата и дебита на въздух и вграден LCD дисплей за оптимално удобство при работа. Подходящ за универсална употреба.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0702202001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

• Здрав керамичен нагревател

• Ниска чувствителност към сътресения

• Подходящ за универсална употреба, като отстраняване на бои, сушене, заваряване и др.

• Удобен за работа LCD дисплей

• Предварително зададена температура и режим на въздушния поток на LCD дисплея

• Различни нива на въздушен дебит и температура

• Превключвател за включване и изключване с две стъпки за избор на опции за температура и въздух.

• Функция охлаждане

• Въздушна настройка с 50°C за бързо охлаждане и работа при ниски температури

• Затворена дръжка с мека ръкохватка за удобна и безопасна работа

• Дълъг експлоатационен живот

• Здрав керамичен нагревател

• Ниска чувствителност към сътресения

• Подходящ за универсална употреба, като отстраняване на бои, сушене, заваряване и др.

• Удобен за работа LCD дисплей

• Предварително зададена температура и режим на въздушния поток на LCD дисплея

• Различни нива на въздушен дебит и температура

• Превключвател за включване и изключване с две стъпки за избор на опции за температура и въздух.

• Функция охлаждане

• Въздушна настройка с 50°C за бързо охлаждане и работа при ниски температури

• Затворена дръжка с мека ръкохватка за удобна и безопасна работа

• Дълъг експлоатационен живот

Продуктови спецификации
Честота50/60 Hz
Мощност2000 W
Температура на въздуха50 ℃ - 650 ℃
Дължина на кабела2 m