Прободен трион-зеге MASTER STP150-B POWER

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прободен трион за тежка професионална употреба. Мощният двигател осигурява голяма сила и възможност за работа в особено тежки условия. Подсилената основа предотвратява всяко усукване. Меките гумени вложки осигуряват удобен захват и предотвратяват изплъзване при работа.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57067032
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

STP 150 POWER-B с дръжка тип “ютия”

  • Прободен трион за тежка професионална работа.
  • Мощният двигател осигурява голям резерв от сила и предоставя възможност за претоварване в особено тежки операции.
  • Солидна конструкция.
  • Ергономичен дизайн
  • Бърза и лесна употреба без нужда от допълнителен инструмент за подмяна на ножа.
  • Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

STP 150 POWER-B с дръжка тип “ютия”

  • Прободен трион за тежка професионална работа.
  • Мощният двигател осигурява голям резерв от сила и предоставя възможност за претоварване в особено тежки операции.
  • Солидна конструкция.
  • Ергономичен дизайн
  • Бърза и лесна употреба без нужда от допълнителен инструмент за подмяна на ножа.
  • Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.
Продуктови спецификации
Мощност780 W
Обороти на празен ход500 – 3.100 rpm
Орбитално движение на ножа4 степени
Работен ход26 mm
Тегло/машина2,6 kg
Максимален диаметър на пробиване в метал10 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво150 mm
Максимален диаметър на пробиване в алуминий20 mm
КомплектовкаЕдинично