Електрически машини

Popular products from category Електрически машини

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Ъглошлайф EWS 10-125P CLASSIC 1010W

5717053010

Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1010 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 7-125 CLASSIC 750W

5717063010

Лек и ергономичен 750 W електрически ъглошлайф, подходящ за тънки срязове и леко шлайфане.

requestavailability.successmessage

Перфоратор H26 MLS CLASSIC

5717059011

Tриоперационен лек перфоратор със сила на удара 2.5 J, подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.

requestavailability.successmessage

Индустриална прахосмукачка IVC 30-L Automatic

5717046010

Универсална прахосмукачка за сухо и мокро почистване с вграден контакт за елeктрически инструменти. Автоматично стартиране и спиране при работа с електрически и пневматични машини.

requestavailability.successmessage

Прахосмукачка TSS 7 L BASIC

07011170

Компактна, лека суха прахосмукачка с ергономична каишка за носене.

requestavailability.successmessage

Индустриална прахосмукачка ISS 30 L Aut. EDITION

07011332

Универсална прахосмукачка подходяща за строителни обекти с L сертификат и автоматично почистване на филтъра.

requestavailability.successmessage

Прав шлайф GSL 950-E POWER

07025220

Високомощният редуктор с дълга шийка и планетарен редуктор за обработка на повърхности.

requestavailability.successmessage

Станция запояване 60 Watt

071594 50

Станция за запояване 60 Watt, 150 - 450 °C

requestavailability.successmessage

Бормашина BS13 SEC POWER

07023152 1

Компактена и мощна бормашина за работа при много високи въртящи моменти, напр.

отвори с големи диаметри, серийни винтови връзки и разбъркване на бои и разтвори.

requestavailability.successmessage

Перфоратор BMH 40 BASIC

07025511

Перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят магнезий и антивибрационна система за по-удобна работа

requestavailability.successmessage

Перфоратор BMH 40-BL

07025541

Безчетков перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят алуминий и антивибрационна система за по-удобна работа

requestavailability.successmessage

Електрическа бъркалка RW1010

07028410

Електрическа бъркалка RW1010                    

requestavailability.successmessage

Мултишнайдер EMS 450-SL

57061021

Много здрав, с ниски вибрации 450 W мултишнайдер с иновативен държач за инструменти Starlock-Max за по-добро предаване на въртящия момент

requestavailability.successmessage

Диамантено - пробивна ударна бормашина

57083001

Здрава диамантено-пробивна ударна бормашина с антивибрационна дръжка и мощен 1500 W мотор

requestavailability.successmessage

Мултишнайдер EMS 450 1.7

57061031 961 1

Изключително мощен мултишнайдер с бърз а система за затягане за автомобилния сектор

requestavailability.successmessage

Фреза за канали MSF40

07024161

Изключително мощна фреза за канали с 1900W мотор, включително два диамантени режещи диска 125 mm

requestavailability.successmessage

Перяща прахосмукачка SEG10-2

0701114000

Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Водоструйка HDR 210 POWER CLASSIC

0701210000

Мощна водоструйка за почистване със студена вода под високо налягане с макара за маркуч, за тежки задачи по почистване средно 8 часа на ден. Здрав дизайн на метална рамка с големи колела за добра мобилност.

requestavailability.successmessage

Водоструйка HDR 170 BASIC CLASSIC

0701170000

Водоструйка с високо налягане 170 bar с вградена макара за маркуч и система за пяна, предназначена за ефективно почистване на автомобили, дворове и външни повърхности. Компактно и мобилно решение за домашна и лека професионална употреба.

requestavailability.successmessage