Къртач MH 10-SE Master

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрав и мощен 10 kg къртач (16,8 J), предназначен за за тежко натоварване. Гарантиран дълъг експлоатационен период, благодарение на специално закалените части на редуктора, специалната прахова защита и мотор с висока производителност. Доставя се в комплект с професионален куфар, допълнителна ръкохватка, спрей за поддръжка и длето.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07025711
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Машина с дълъг експлоатационен живот, благодарение на специално закалените части на редуктора, специалната прахова защита и мотор с висока производителност.
  • Най-добрия 10 kg къртач, с възможност да разруши 490 кг. бетон за 60 минути.
  • Антивибрационна ръкохватка.
  • Електронен блок за контрол на честотата на удар.
  • Константна електроника поддържа постоянен удар и ефективна работа
  • Светлинен индикатор, показващ оставащи 8 часа до момента на изключване на четките.
  • Въглеродни четки с изключвател и изключително дълъг живот.
  • 12 позиции на инструмента позволяват фина настройка на длетото при къртене.
  • Максимално ниво на електрическа безопасност
  • SDS-max автоматичен захват, вкарайте инструмента и завъртете за заключване
  • Голям спусък който позволява и работа с ръкавици
  • Две години гаранция
  • Машина с дълъг експлоатационен живот, благодарение на специално закалените части на редуктора, специалната прахова защита и мотор с висока производителност.
  • Най-добрия 10 kg къртач, с възможност да разруши 490 кг. бетон за 60 минути.
  • Антивибрационна ръкохватка.
  • Електронен блок за контрол на честотата на удар.
  • Константна електроника поддържа постоянен удар и ефективна работа
  • Светлинен индикатор, показващ оставащи 8 часа до момента на изключване на четките.
  • Въглеродни четки с изключвател и изключително дълъг живот.
  • 12 позиции на инструмента позволяват фина настройка на длетото при къртене.
  • Максимално ниво на електрическа безопасност
  • SDS-max автоматичен захват, вкарайте инструмента и завъртете за заключване
  • Голям спусък който позволява и работа с ръкавици
  • Две години гаранция
Продуктови спецификации
Мощност1500 W
Честота на удара900-1,890 rpm
Сила на удара16,8 J
Производителност в бетон490 kg/h
Дължина на кабела4 m
ЗахватSDS Max
Тегло/машина10,1 kg
КомплектовкаЕдинично