Индустриална прахосмукачка IVC 30-L Automatic

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална прахосмукачка за сухо и мокро почистване с вграден контакт за елeктрически инструменти. Автоматично стартиране и спиране при работа с електрически и пневматични машини.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717046010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Регулиране на мощността

  • Индивидуална настройка на силата на всмукване, спрямо приложението.

Автоматична система за почистване на филтъра.

  • Ефикасно почистване на филтъра, осигуряващо постоянна мощност.
  • Дълго време на употреба, без замяна на филтъра.
  • Ниски разходи за експлоатация.

Практична употреба

  • Еластичен захранващ кабел с дължина 10 м и място за навиване.
  • Здрав и издръжлив корпус.
  • Вградени държачи за приставки.
  • Ниско ниво на шум.

Икономична употреба

  • Торбата за прах може да се пере и използва отново. Не е необходима замяна след всяка употреба.

 

 

Регулиране на мощността

  • Индивидуална настройка на силата на всмукване, спрямо приложението.

Автоматична система за почистване на филтъра.

  • Ефикасно почистване на филтъра, осигуряващо постоянна мощност.
  • Дълго време на употреба, без замяна на филтъра.
  • Ниски разходи за експлоатация.

Практична употреба

  • Еластичен захранващ кабел с дължина 10 м и място за навиване.
  • Здрав и издръжлив корпус.
  • Вградени държачи за приставки.
  • Ниско ниво на шум.

Икономична употреба

  • Торбата за прах може да се пере и използва отново. Не е необходима замяна след всяка употреба.

 

 

Продуктови спецификации
Мощност1600 W
Честота50/60 Hz
Капацитет на контейнера30 l
Максимален вакуум18 kPa
Диаметър на маркуча32 mm