Индустриална прахосмукачка ISS 30 L Aut. EDITION

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Универсална прахосмукачка подходяща за строителни обекти с L сертификат и автоматично почистване на филтъра.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07011332
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертификация за прах клас L

Гарантирана ефективност на прахоулавяне от 99% в съответствие с EN 60335-2-69

Възможност за съхранение и монтаж на системни кутии Würth

Плоска контейнерна глава

Аксесоарите могат да се съхраняват на устройството и винаги са готови за използване

Интегрирано съхранение за съединителната дюза и втулката на инструмента с бързи връзки, гъвкав маркуч и съхранение на захранващ кабел

Идеалена за използване на строителни обекти

Здрав контейнер с брони и големи, здрави метални ролки

Всички функции са лесни за работа и контрол

Превключватели за включване/изключване, 15 s/60 s почистване на филтъра и контрол на скоростта

Удобна за потребителя работа във връзка с електрически инструменти

Контакт със сензор на Хол за автоматично разпознаване на електроинструмента, позволяващо управление на вакуума чрез свързан инструмент.

Автоматична система за почистване на филтъра

  • Плоският сгъваем филтър се почиства автоматично чрез въздушна струя според избрания интервал от време (15 или 60 секунди).
  • Осигурява продължителна работа без прекъсване
  • Ниско ниво на шум
  • Дълъг живот на филтъра
  • Ниски разходи за поддръжка

Детайли/Приложение

Идеалена за дърводелци, електротехници, строителни/спомагателни дейности, при полагане на паркети и плочки, както и за целия автомобилен сектор.

Забележка

  • Винаги трябва да се използват торбичка за прах и плосък филтър при сухо почистване. Не използвайте прахосмукачката без филтърна система, в противен случай двигателят на прахосмукачката може да се повреди, което да доведе до риск за здравето от повишени емисии на фин прах.
  • Използвайте PES плосък нагънат филтър за мокро почистване.
  • Предлага се само в това специално издание с обширен комплект аксесоари.

Окомплектовка

  • Арт. номер 0702 400 071 - Филтърна торба за мокро/сухо почистване, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 191 - Плосък нагънат филтър, с покритие, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 249 - Универсален свързващ адаптор, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 290 - Дюза за сухо/мокро почистване, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 312 - Смукателен маркуч, електропроводим, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 390 - Дюза за фуги, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 427 - Дюза четка, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 520 - Смукателна тръба, 2 броя
  • Арт. номер 0702 400 730 - Колянна връзка, 1 брой

 

 

 

 

Сертификация за прах клас L

Гарантирана ефективност на прахоулавяне от 99% в съответствие с EN 60335-2-69

Възможност за съхранение и монтаж на системни кутии Würth

Плоска контейнерна глава

Аксесоарите могат да се съхраняват на устройството и винаги са готови за използване

Интегрирано съхранение за съединителната дюза и втулката на инструмента с бързи връзки, гъвкав маркуч и съхранение на захранващ кабел

Идеалена за използване на строителни обекти

Здрав контейнер с брони и големи, здрави метални ролки

Всички функции са лесни за работа и контрол

Превключватели за включване/изключване, 15 s/60 s почистване на филтъра и контрол на скоростта

Удобна за потребителя работа във връзка с електрически инструменти

Контакт със сензор на Хол за автоматично разпознаване на електроинструмента, позволяващо управление на вакуума чрез свързан инструмент.

Автоматична система за почистване на филтъра

  • Плоският сгъваем филтър се почиства автоматично чрез въздушна струя според избрания интервал от време (15 или 60 секунди).
  • Осигурява продължителна работа без прекъсване
  • Ниско ниво на шум
  • Дълъг живот на филтъра
  • Ниски разходи за поддръжка

Детайли/Приложение

Идеалена за дърводелци, електротехници, строителни/спомагателни дейности, при полагане на паркети и плочки, както и за целия автомобилен сектор.

Забележка

  • Винаги трябва да се използват торбичка за прах и плосък филтър при сухо почистване. Не използвайте прахосмукачката без филтърна система, в противен случай двигателят на прахосмукачката може да се повреди, което да доведе до риск за здравето от повишени емисии на фин прах.
  • Използвайте PES плосък нагънат филтър за мокро почистване.
  • Предлага се само в това специално издание с обширен комплект аксесоари.

Окомплектовка

  • Арт. номер 0702 400 071 - Филтърна торба за мокро/сухо почистване, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 191 - Плосък нагънат филтър, с покритие, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 249 - Универсален свързващ адаптор, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 290 - Дюза за сухо/мокро почистване, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 312 - Смукателен маркуч, електропроводим, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 390 - Дюза за фуги, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 427 - Дюза четка, 1 брой
  • Арт. номер 0702 400 520 - Смукателна тръба, 2 броя
  • Арт. номер 0702 400 730 - Колянна връзка, 1 брой

 

 

 

 

Продуктови спецификации
Дебит на въздуха74 l/s
Вакуум23 kPa
Капацитет на контейнера30 l
Дължина на кабела7,5 m
Диаметър на тръбата35 mm
Честота на тока50/60 Hz
Ниво на шума69 dB
IP клас на защитаIP X4
Дължина560 mm
Ширина370 mm
Височина580 mm