Ръчни инструменти
Popular products from category Ръчни инструменти
Инструментална количка PLUS Черна 324ч REDSTRIPE
Инструментална количка RED STRIPE PLUS 8.8 с комплект инструменти 324 части — мобилно и устойчиво решение за професионална организация на инструменти в сервиз, работилница или производствена среда. Количката е със стоманена конструкция, 7 чекмеджета с плавно движение и товароносимост до 450 kg.
Прорязан ключ 6-стен, ZEBRA
Професионален двустранен отворен звездогаечен ключ ZEBRA® за монтаж и демонтаж на холендрови гайки и тръбни съединения. Отворената форма позволява работа около тръби, а дълбоката 15° извивка на главите улеснява достъпа в тесни и труднодостъпни пространства.
Шестостенният профил POWERDRIV® предава усилието към стените на гайката, вместо към нейните ъгли. Това осигурява сигурен захват дори при силно натоварване и ограничава риска от повреждане на крепежа.
Двустранен отворен звездогаечен ключ 12-стенен, ZEBRA
Професионален двустранен отворен звездогаечен ключ ZEBRA® за монтаж и демонтаж на холендрови гайки и тръбни съединения. Отворените глави позволяват работа около тръби, а дълбоката 15° извивка осигурява по-добър достъп в тесни и труднодостъпни пространства.
12-стенният профил POWERDRIV® предава усилието към стените на гайката, вместо към нейните ъгли. Това осигурява сигурен захват при високо натоварване и ограничава риска от повреждане на крепежа.
Ръкохватка 1/2", ZEBRA
Твърдо рамо с шарнирна връзка 1/2''' за силово затягане на крепежи при сервизни и монтажни дейности.
Раздвижен ключ REDSTRIPE
Универсален раздвижен(френски) гаечен ключ REDSTRIPE, който обединява функционалността на няколко размера ключове в един здрав инструмент. Подходящ е за професионални монтажни, сервизни и ремонтни дейности, включително работа в ограничени пространства.
Върток Т-образен
Плъзгащ Т-образен върток Würth ZEBRA от стомана за работа с вложки. Подвижната дръжка позволява използване като Т- или Г-образен върток.
Ключ лула REDSTRIPE
Здрав и незаменим инструмент с широко приложение. Изработен е от високоустойчива хром-ванадиева стомана за по-висока издръжливост и отговаря на изискванията при тежки задачи по поддръжка и монтаж в автомобилния сектор, индустрията и строителството. Дванадесетточковият профил осигурява пълен захват и максимално предаване на въртящия момент. Здраво и икономично решение от серията REDSTRIPE.
КЛЮЧ ГАЕЧЕН RED STRIPE
Издръжлив двустранен вилков ключ, REDSTRIPE, изработен от здрава хром-ванадиева стомана и с висококачествено хром-никелирано покритие за отлична устойчивост на корозия.
Ключ звездогаечен REDSTRIPE
Звездогаечния ключ на REDSTRIPE предоставя здрава конструкция от закалена стомана и осигурява устойчивост при тежки приложения, изискващи висок въртящ момент. Комбинацията от два типа глави - звездогаечна и вилкова - предлага гъвкавост за широк спектър от приложения и отговаря на изискванията при задачи по поддръжка и монтаж в автомобилния сектор, индустрията и строителството.
Звездогаечен ключ ZEBRA
Звездогаечен ключ ZEBRA с POWERDRIV® профил, изработен от хром-ванадиева стомана. Предлага се в 28 размера от 5,5 до 34 mm.
Звездогаечен ключ, удължен, ZEBRA, SW 8-46 mm
Професионален комбиниран ключ ZEBRA с екстра дълга конструкция, вилкова глава и 12-стенна звездогаечна глава POWERDRIV®. Удълженото стебло осигурява по-голям лост и по-добър достъп до крепежни елементи в труднодостъпни места.
Ключ лула, ZEBRA
Професионален двустранен звездогаечен ключ ZEBRA с дълбоко извити глави за работа по крепежни елементи в труднодостъпни места. Извивката от 18° осигурява допълнително разстояние и улеснява работата при дълбоко разположени болтове и гайки.
Раздвижен ключ WURTH
Практичен регулируем ключ с ъгъл на челюстта 22,5° за работа с различни размери крепежни елементи. Дясноходовият механизъм и метричната измервателна скала позволяват бързо и сигурно разпознаване на необходимия размер на ключа.
К-кт Тресчотка с вложки 1/4 12стен 24ч REDSTRIPE
Комплект 1/4 дванадесетостенни вложки REDSTRIPE, 24 части, за сервизи, монтаж и поддръжка, с тресчотка 72 зъба и вложки от хром-ванадиева стомана.
EVA Вложки удължени 1/4 3/8 1/2 28бр REDSTRIPE
Комплект удължени дванадесетостенни вложки REDSTRIPE, 28 части, за монтаж и демонтаж на крепежни елементи, с три задвижвания: 1/4, 3/8 и 1/2.
EVA Ключове тип Лула, 12бр., REDSTRIPE
Комплект от 12 двустранни ключа лули REDSTRIPE с размери от 6 x 7 до 30 x 32 mm, за затягане и разхлабване на болтове и гайки при монтажни и поддържащи дейности.
EVA Накрайници 1/4 10мм, 74бр. REDSTRIPE
Комплект битове REDSTRIPE с 74 части в миещ се EVA ложемент, с 1/4 и 10 mm битове, държачи и адаптери за широк спектър от монтажни и сервизни дейности.
Ръчни инструменти за професионална употреба на изгодни цени от онлайн магазин Würth.
Независимо дали поправяте нещо вкъщи или работите по колата си, наличието на подходящ инструмент е от решаващо значение. Ако искате добри резултати, е много важно да знаете неговата конструкция и правилното му използване. Както подсказва името им, ръчните инструменти са на практика продължение на ръцете Ви. Въпреки че повечето са за общи цели, понякога имате нужда от инструмент, който е направен специално за конкретна работа. Дори с появата на електрически инструменти, ръчните са останали безценни елементи.
Te са съществена част от всеки инструментариум и се използват в редица различни задачи и приложения - от най-основните до най-големите строителни проекти. Обхващат огромна гама от типове продукти, предназначени да подпомагат и ускоряват изпълняваната задача и да задоволят всякакви нужди и изисквания. Предлагат се пълни комплекти, както и отделни артикули, чудесни за тези, които стартират проект или просто искат да заменят или допълнят съществуващ комплект.
Кой е най-често използваният ръчен инструмент
Въпреки че има много специални инструменти, най-често използваните включват отвертки, чукове, комплекти тресчотки, ножове и ролетки.
Ръчните инструменти са склонни да тежат по-малко, изискват компактно място за съхранение и могат да се транспортират между работните обекти по-лесно.
Видове ръчни инструменти, които предлагаме
- ключове;
- отвертки;
- тресчотки;
- клещи;
- накрайници и държачи;
- чукове;
- измервателни устройства;
- ножове;
- стяги;
- работни лампи и други.
Защо да поръчате онлайн от Würth
Ние преглагаме само професионални ръчни инструменти с най-високо качество и имаме ненадминат избор.
Нашите ръчни инструменти са проектирани да издържат на най-тежките условия на работната площадка и са проектирани да предоставят същия стандарт на съвършенство като нашите електрически машини и инструменти. Те са изградени, за да надминат очакванията Ви. Когато сте решени да свършите безупречно работата си, посегнете към световната марка Würth – партньор на милиони професионалисти на Земята.
Позволете си най-високо качество на най-добра цена!