Акумулаторна LED лампа PowerSwap Blade 1x2.6 Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

LED работна лампа PowerSwap BLADE с акумулатор 2,6 Ah, светлинен поток до 1000 lm и гъвкава глава 120°, за ефективно осветяване на труднодостъпни работни зони.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940811
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Акумулаторната LED работна лампа PowerSwap BLADE осигурява главна светлина с регулируем светлинен поток 100–1000 lm и прожекторна светлина 150 lm. Сменяемата PowerSwap батерия и USB-C връзката подпомагат гъвкавата работа.

Осветяване и управление

Главната светлина е с функция за димиране чрез задържане на бутона. Последователността на превключване е: прожекторна светлина, главна светлина с димиране, изключване. Лампата се включва винаги на най-високото ниво на осветеност.

Конструкция

Тясната 11 mm глава се огъва до 120° за работа в ограничени пространства. Лампата има въртяща се и прибираща се кука, силен магнит в основата, 3 LED индикатора за състоянието на зареждане и устойчив корпус от TPE.

Работни параметри

С батерия 2600 mAh главната светлина работи 2–10 h, а прожекторната светлина до 8 h. Лампата е със степен на защита IP65, удароустойчивост IK07 и клас на защита III.

Окомплектовка

Акумулаторната LED работна лампа PowerSwap BLADE осигурява главна светлина с регулируем светлинен поток 100–1000 lm и прожекторна светлина 150 lm. Сменяемата PowerSwap батерия и USB-C връзката подпомагат гъвкавата работа.

Осветяване и управление

Главната светлина е с функция за димиране чрез задържане на бутона. Последователността на превключване е: прожекторна светлина, главна светлина с димиране, изключване. Лампата се включва винаги на най-високото ниво на осветеност.

Конструкция

Тясната 11 mm глава се огъва до 120° за работа в ограничени пространства. Лампата има въртяща се и прибираща се кука, силен магнит в основата, 3 LED индикатора за състоянието на зареждане и устойчив корпус от TPE.

Работни параметри

С батерия 2600 mAh главната светлина работи 2–10 h, а прожекторната светлина до 8 h. Лампата е със степен на защита IP65, удароустойчивост IK07 и клас на защита III.

Окомплектовка

Продуктови спецификации
Точкова светлина150 lm
Време за зареждане3.5 h
Номинално напрежение3.7 V
Степен на защитаIP65 за основната и точковата светлина
УдароустойчивостIK07
Размери (Д × Ш × В)50.5 × 46.5 × 347 mm
Ширина на светлинната глава11 mm
Ъгъл на огъване на главата120°