К-кт Тресчотка с вложки 1/4 12стен 24ч REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект 1/4 дванадесетостенни вложки REDSTRIPE, 24 части, за сервизи, монтаж и поддръжка, с тресчотка 72 зъба и вложки от хром-ванадиева стомана. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5763114224
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът REDSTRIPE включва дванадесетостенни вложки и принадлежности със задвижване 1/2 за индустриална поддръжка, строителни дейности, автомобилни ремонти и сглобяване на мебели. Подходящ е за метрични и цолови болтови глави.

Основни предимства

  • Вложките, удължителите и тресчотката са от хром-ванадиева стомана.
  • Ясната маркировка, каналът за фиксиране на вложката и набраздената зона улесняват работата и сигурния захват.
  • Тресчотката има двукомпонентна дръжка от PP и TPR, бутон за бързо освобождаване, реверсивен лост и механизъм с 72 зъба за ход от 5°.
  • Комплектът се предлага в ORSY куфар от шприцвана пластмаса за подредено съхранение.

Ограничения при употреба

  • Не е препоръчителен за операции със среден и висок въртящ момент; използвайте шестостенни или ударни вложки.
  • Не използвайте дванадесетостенните вложки с пневматични или електрически ударни гайковерти.
  • Избирайте вложка с точния размер, за да избегнете приплъзване, деформация или повреда на вложките и крепежните елементи.

 

КомпонентРазмерКоличество
Дванадесетостенни вложки4, 5.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12
Дванадесетостенни вложки (дълбоки)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm7
Тресчотка1/4 in.; 72 зъба; ход 5°1
Удължител1/4 in.; 125 mm1
Удължител1/4 in.; 250 mm1
Карданна връзка1/4 in.1
Преходник1/4 in. външен x 3/8 in. вътрешен1

Комплектът REDSTRIPE включва дванадесетостенни вложки и принадлежности със задвижване 1/2 за индустриална поддръжка, строителни дейности, автомобилни ремонти и сглобяване на мебели. Подходящ е за метрични и цолови болтови глави.

Основни предимства

  • Вложките, удължителите и тресчотката са от хром-ванадиева стомана.
  • Ясната маркировка, каналът за фиксиране на вложката и набраздената зона улесняват работата и сигурния захват.
  • Тресчотката има двукомпонентна дръжка от PP и TPR, бутон за бързо освобождаване, реверсивен лост и механизъм с 72 зъба за ход от 5°.
  • Комплектът се предлага в ORSY куфар от шприцвана пластмаса за подредено съхранение.

Ограничения при употреба

  • Не е препоръчителен за операции със среден и висок въртящ момент; използвайте шестостенни или ударни вложки.
  • Не използвайте дванадесетостенните вложки с пневматични или електрически ударни гайковерти.
  • Избирайте вложка с точния размер, за да избегнете приплъзване, деформация или повреда на вложките и крепежните елементи.

 

КомпонентРазмерКоличество
Дванадесетостенни вложки4, 5.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12
Дванадесетостенни вложки (дълбоки)8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm7
Тресчотка1/4 in.; 72 зъба; ход 5°1
Удължител1/4 in.; 125 mm1
Удължител1/4 in.; 250 mm1
Карданна връзка1/4 in.1
Преходник1/4 in. външен x 3/8 in. вътрешен1
Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
Тип продуктКомплект
Тип задвижване1/4
Брой части в комплекта24 бр.
ПрофилДванадесетостенен
МатериалХром-ванадий
ПовърхностМатирано хромирано покритие
Задвижване72 зъба
Работен ход5°
ДръжкаДвукомпонентна
Ширина249 mm
Височина60 mm
Дължина114 mm