producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Комплект битове REDSTRIPE с 48 части, включващ къси и дълги 1/4 битове, държач и адаптер за ремонтни, монтажни и сервизни дейности с умерен въртящ момент.
requestavailability.successmessage
Комплектът REDSTRIPE съдържа 48 части с най-често използваните 1/4 in. битове в късо и дълго изпълнение, държач за битове и адаптер. Предназначен е за дейности с умерен въртящ момент при завинтване на винтове и крепежни елементи.
В асортимента са включени битове с профили SL, PH, PZ, HEX, TX и TT. Битовете са от стомана S2, с цинково покритие и черна пасивация за повишена устойчивост на корозия. Дължините на битовете са 25 mm и 70 mm.
Подходящ за ремонт на автомобили и мотоциклети, монтаж на мебели и други дейности с подходящ държач.
Винт с цяла резба с фрезенкова глава за закрепване в дърво или съединяване на дървени панели в сухи закрити пространства.
Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A
Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT
Стандартен накрайник изработен от S2 стомана.
Комплект от 47 части с най-често срещаните накрайници 10 mm за автомобилния сектор.Примернo приложение: двигатели на Fiat, VW и японски автомобили.