Акумулаторна LED лампа Inspection

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED инспекционна лампа Würth INSPECTION с гъвкава глава, удължаване до 510 mm и два режима на светене. За оглед и осветяване на тесни пространства.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827950201
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Основни предимства

Инспекционната лампа Würth INSPECTION помага при оглед и работа в тесни, трудно достъпни пространства. Гъвкавата глава се удължава до 510 mm, за да насочите светлината към нужната точка.

  • Два режима на светене: 30 lm с време на работа до 6 h и 100 lm с време на работа до 2 h.

  • Магнити на главата и в основата: магнитът на главата захваща малки метални предмети, а този в основата позволява закрепване на лампата към подходяща метална повърхност.

  • Щипка за закрепване и корпус от удароустойчива пластмаса.

  • Защита IP65 срещу прах и водни струи.

  • Литиево-йонна батерия с капацитет 180 mAh, зареждане през USB Type-C и време за зареждане 2,5 h.

Приложение

За осветяване и оглед на тесни пространства, малки отвори и трудно достъпни участъци при монтаж и обслужване.

Работа с превключвателя

При последователно натискане в рамките на 5 s лампата преминава през 30 lm, 100 lm и изключено положение. След пауза над 5 s запаметява последно избраното ниво на яркост.

Основни предимства

Инспекционната лампа Würth INSPECTION помага при оглед и работа в тесни, трудно достъпни пространства. Гъвкавата глава се удължава до 510 mm, за да насочите светлината към нужната точка.

  • Два режима на светене: 30 lm с време на работа до 6 h и 100 lm с време на работа до 2 h.

  • Магнити на главата и в основата: магнитът на главата захваща малки метални предмети, а този в основата позволява закрепване на лампата към подходяща метална повърхност.

  • Щипка за закрепване и корпус от удароустойчива пластмаса.

  • Защита IP65 срещу прах и водни струи.

  • Литиево-йонна батерия с капацитет 180 mAh, зареждане през USB Type-C и време за зареждане 2,5 h.

Приложение

За осветяване и оглед на тесни пространства, малки отвори и трудно достъпни участъци при монтаж и обслужване.

Работа с превключвателя

При последователно натискане в рамките на 5 s лампата преминава през 30 lm, 100 lm и изключено положение. След пауза над 5 s запаметява последно избраното ниво на яркост.

Продуктови спецификации
Степен на защитаIP65
Тип батерияЛитиево-йонна
Номинално напрежение3.7 V
Капацитет на батерията180 mAh
Максимална дължина в разгънато положение510 mm
Гъвкава главаДа
Време за зареждане2.5 h