Акумулаторна LED лампа челник PowerSwap 1x2.6 Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED лампа челник Würth PowerSwap SENSOR с 800 lm, сензорно включване и сменяема батерия 2600 mAh. За работа със свободни ръце при слаба осветеност.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940891
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Würth PowerSwap SENSOR е акумулаторна LED лампа челник със сменяема батерия и четири степени на яркост. Сензорът позволява включване и изключване с движение на ръката на разстояние до 7 cm от лампата.

  • Четири степени на светене: 800, 400, 200 и 100 lm. С включената батерия 2600 mAh съответното време на работа е 3, 5, 8 и 12 h.

  • Сменяема батерия PowerSwap: позволява бърза подмяна при необходимост.

  • Регулируем ъгъл на осветяване до 108° и лента за глава с противоплъзгаща гумена лента.

  • Червена задна светлина с постоянен и мигащ режим.

  • Три светодиода показват състоянието на зареждане. Зареждането е през USB-C, а времето за зареждане е 3,5 h.

  • Защита IP65 срещу прах и водни струи.

Приложение

За осветяване на работната зона, когато са необходими свободни ръце. Яркостта се избира от предния превключвател; отделен превключвател активира сензора за движение.

Окомплектовка

Лампа челник PowerSwap SENSOR, батерия PowerSwap 2600 mAh и кабел за зареждане 2 в 1 с връзки USB-A към USB-C и USB-C към USB-C.

Забележка

Сензорът не работи при носене на черни ръкавици. Лампата няма функция за запаметяване на яркостта и винаги се включва на най-високата степен.

Würth PowerSwap SENSOR е акумулаторна LED лампа челник със сменяема батерия и четири степени на яркост. Сензорът позволява включване и изключване с движение на ръката на разстояние до 7 cm от лампата.

  • Четири степени на светене: 800, 400, 200 и 100 lm. С включената батерия 2600 mAh съответното време на работа е 3, 5, 8 и 12 h.

  • Сменяема батерия PowerSwap: позволява бърза подмяна при необходимост.

  • Регулируем ъгъл на осветяване до 108° и лента за глава с противоплъзгаща гумена лента.

  • Червена задна светлина с постоянен и мигащ режим.

  • Три светодиода показват състоянието на зареждане. Зареждането е през USB-C, а времето за зареждане е 3,5 h.

  • Защита IP65 срещу прах и водни струи.

Приложение

За осветяване на работната зона, когато са необходими свободни ръце. Яркостта се избира от предния превключвател; отделен превключвател активира сензора за движение.

Окомплектовка

Лампа челник PowerSwap SENSOR, батерия PowerSwap 2600 mAh и кабел за зареждане 2 в 1 с връзки USB-A към USB-C и USB-C към USB-C.

Забележка

Сензорът не работи при носене на черни ръкавици. Лампата няма функция за запаметяване на яркостта и винаги се включва на най-високата степен.

Продуктови спецификации
Клас на електрическа защитаIII
Време за зареждане3.5 h
Степен на защитаIP65
Капацитет на включената батерия2600 mAh
Номинално напрежение3.7 V
Тип батерияЛитиево-йонна
Батерийна системаPowerSwap, сменяема батерия
Ъгъл на осветяване, регулируем до108°
Задна червена светлинаПостоянна и мигаща
Максимален светлинен поток800 Im