producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Комплект REDSTRIPE с 10 бита 1/4 in. и дължина 25 mm, с профили SL, PH и PZ за надеждно завинтване при монтажни, ремонтни и сервизни дейности с умерен въртящ момент.
requestavailability.successmessage
Комплектът REDSTRIPE включва 10 бита с 1/4 in. задвижване и дължина 25 mm. Състои се от най-често използваните профили SL, PH и PZ за завинтване на винтове и крепежни елементи.
Битовете са изработени от стомана S2, с цинково покритие и черна пасивация. Лазерната маркировка на размера и артикулния номер улеснява идентифицирането на бита. Подходящи са за съвместими държачи.
Предназначени са за приложения с умерен въртящ момент, включително ремонт на автомобили и мотоциклети, монтаж на мебели и други монтажни дейности.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX DOUBLE с двустранна употреба, 360° нитрилно покритие и TIGERFLEX шарка за сигурен захват.
Единичната цена е валидна само при поръчка на един пакет от 12 чифта ръкавици!
Мощен и компактен 18 V ударен винтоверт без батерии
Комплект битове REDSTRIPE с 48 части, включващ къси и дълги 1/4 битове, държач и адаптер за ремонтни, монтажни и сервизни дейности с умерен въртящ момент.
Комплект битове REDSTRIPE с 74 части в миещ се EVA ложемент, с 1/4 и 10 mm битове, държачи и адаптери за широк спектър от монтажни и сервизни дейности.