EVA Накрайници 1/4 10мм, 74бр. REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект битове REDSTRIPE с 74 части в миещ се EVA ложемент, с 1/4 и 10 mm битове, държачи и адаптери за широк спектър от монтажни и сервизни дейности.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965441013
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът REDSTRIPE включва 74 части за работа с крепежи: битове 1/4 in. и 10 mm, два държача за битове и два адаптера. В комплекта са включени профили HEX, XZN, TS, TX, SL, PH и PZ.

Окомплектовка

Битовете 1/4 in. са с дължини 25, 50 и 70 mm, а битовете 10 mm - 30 и 75 mm. Държачите за битове са с дължини 75 и 175 mm.

Организация

Компонентите са подредени в EVA подложка с размер на секцията 4.4.1.

Приложение

Подходящ за широк спектър от дейности по завинтване с подходящи държачи и адаптери.

 

КомпонентРазмерСъдържаниеКоличество
Държач за битове 1/475 mm; 175 mm 2
Адаптер за битове 1/41/4 in. 1
Адаптер за битове 10 mm10 mm 1
Битове 1/425 mmHEX3, HEX4, HEX5, HEX6; XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6; TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40; TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ335
Битове 1/450 mmPH1, PH2, PH3; HEX3, HEX4, HEX5, HEX67
Битове 1/470 mmSL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.04
Битове 10 mm30 mmXZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M125
Битове 10 mm75 mmHEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12; XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12; TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX5519

Комплектът REDSTRIPE включва 74 части за работа с крепежи: битове 1/4 in. и 10 mm, два държача за битове и два адаптера. В комплекта са включени профили HEX, XZN, TS, TX, SL, PH и PZ.

Окомплектовка

Битовете 1/4 in. са с дължини 25, 50 и 70 mm, а битовете 10 mm - 30 и 75 mm. Държачите за битове са с дължини 75 и 175 mm.

Организация

Компонентите са подредени в EVA подложка с размер на секцията 4.4.1.

Приложение

Подходящ за широк спектър от дейности по завинтване с подходящи държачи и адаптери.

 

КомпонентРазмерСъдържаниеКоличество
Държач за битове 1/475 mm; 175 mm 2
Адаптер за битове 1/41/4 in. 1
Адаптер за битове 10 mm10 mm 1
Битове 1/425 mmHEX3, HEX4, HEX5, HEX6; XZN-M4, XZN-M5, XZN-M6; TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40; TX6, TX7, TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.0; PH1, PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ335
Битове 1/450 mmPH1, PH2, PH3; HEX3, HEX4, HEX5, HEX67
Битове 1/470 mmSL4.0, SL5.5, SL6.5, SL8.04
Битове 10 mm30 mmXZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M125
Битове 10 mm75 mmHEX4, HEX5, HEX6, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12; XZN-M5, XZN-M6, XZN-M8, XZN-M10, XZN-M12; TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX5519
Продуктови спецификации
БрандREDSTRIPE
Тип продуктКомплект
Брой части в комплекта74 бр.
ПрофилДванадесетостенен
МатериалХром-ванадий
Задвижване1/4
ПовърхностМатирано хромирано покритие