Акумулаторни машини

Popular products from category Акумулаторни машини

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Акумулаторен Ъглошлайф AWS 18-125P M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701446007

Компактна, мощна, безчеткова акумулаторна ъглошлайф машина, предназначена за шлайфане и рязане при средно натоварване

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701404009

Много мощна и удобна акумулаторна бормашина/винтоверт, специално проектирана за интензивна употреба на строителни обекти, с въртящ момент от 140 Nm.

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

5701405008

Много мощна и удобна акумулаторна ударна бормашина/винтоверт с превключваем режим на ударно пробиване и въртящ момент от 140 Nm

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Гайковерт ASS 18 1/2" M-CUBE + 2x5.0 Ah

5701406008

Компактен и мощен акумулаторен ударен гайковерт с регулируеми нива на мощност и висок въртящ момент при отвиване – подходящ за разнообразни приложения.

  • Описание на модела: ASS 18-1/2 inch COMPACT

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE + 2x5.0 Ah

5701411008

Здрава и мощна акумулаторна ръчна циркулярна машина M-CUBE за дървообработване

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701432008

Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701412008

Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 A

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah

5701413008

 Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701415008

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A

  • Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

5701427008

 Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

  • Номинално напрежение: 18 V/DC

  • Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин

  • Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm

  • Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm

  • Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm

  • Макс. диаметър на винта: 10 mm

  • Дължина: 175 mm

  • Височина: 200 mm

 

  • Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg

requestavailability.successmessage

Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE

5701459000

Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE без батерии.

requestavailability.successmessage

Акумулаторна LED лампа POWERQUAD M-CUBE

5701501001

Професионална LED работна лампа POWERQUAD M-CUBE от Würth с мощност до 4000 lm., без батерия. 

requestavailability.successmessage

Ексцентрична приставка 1/4 M-CLICK M-CUBE

5801692004

Ексцентрикова приставка с тясна габаритна ширина за работа в ъгли и бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.

requestavailability.successmessage

Патронник 1-13 мм M-CLICK M-CUBE

5801692001

Бързозатягащ патронник с бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.

requestavailability.successmessage

Държач за боркорони M-CLICK M-CUBE

5801692005

Бързосменен държач за боркорони с бързосменна система M-CLICK+ за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK или M-CLICK+.

requestavailability.successmessage

Ъглова приставка 1/4 M-CLICK M-CUBE

5801692003

Ъглов адаптер на 90° с бързосменна система M-CLICK+ за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK или M-CLICK+.

requestavailability.successmessage

Държач за битове 1/4 M-CLICK M-CUBE

5801692002

Магнитен държач за битове с бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE + патронник

5701426001

Много компактна и мощна акумулаторна бормашина/винтоверт със система за бърза смяна M-CLICK за леки и средно тежки задачи по завинтване и пробиване 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен пистолет за силикон и PU лепила AKP 18-600+ M-CUBE

5701410001

Мощен 18 V апликатор, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE без батерия

5701415000

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт със захват ¼ инча (E 6.3), разработен от Вюрт, за да отговори на нуждите на професионалистите.

requestavailability.successmessage

Онлайн магазин Würth предлага широка гама акумулаторни машини и акумулаторни батерии за тях. Продуктите ни се отличават с високо немско качество, иновативен дизайн, съобразен за продължителна професионална употреба, двугодишен гаранционен срок и следгаранционно обслужване.

Защо са ни необходими акумулаторни машини

Акумулаторните машини са изключително удобни и практични за употреба. Тяхното основно предимство е в начина на работа и захранване – при тях липсва кабел, който задължително да се свързва в електрическата мрежа. Те работят чрез вграден в тях акумулатор и се захранват от акумулиращи батерии. На практика потребителят не е обвързан с това дали има електричество и електрически контакт около мястото на работа. Това прави акумулаторните машини много лесни и предпочитани за употреба пред стандартните машини с кабел. Захранват се лесно, компактни и преносими са, удобни за продължителна и за безопасна работа.

Видове акумулаторни машини

При нас ще намерите разнообразие от най-често използваните в практиката акумулаторни машини, Според типа дейност и целта на работата Ви, моделите, които предлагаме са следните:

  • акумулаторни винтоверти;
  • акумулаторни гайковерти;
  • акумулаторни перфоратори;
  • акумулаторни ъглошлайфи;
  • акумулаторни нитачки, пистолети за силикон, триони, прахосмукачки;
  • батерии, зарядни и други аксесоари за предлаганите от нас машини.

 

Защо да поръчате от онлайн магазина на Würth България

Würth България е утвърден търговец с история на българския и световен пазар. Предлагаме безплатна доставка на всички акумулаторни машини и батерии за тях до всяка точка на България. След всяка направена заявка онлайн се свързваме с Вас за потвърждение на поръчката и консултация, което гарантира информиран избор от Ваша страна.

Поръчайте още сега подходящите за Вас акумулаторни машини спрямо Вашите нужди и изисквания! Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

 

Очакваме Вашите поръчки!