Акумулаторна LED лампа POWERQUAD M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионална LED работна лампа POWERQUAD M-CUBE от Würth с мощност до 4000 lm., без батерия. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701501001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Работната LED лампа Würth е създадена за професионалисти, които се нуждаят от надеждно и силно осветление в сервизи, строителни обекти, работилници или индустриални зони. Като част от акумулаторната система M-CUBE, лампата е съвместима с всички батерии и зарясни устройства M-CUBE. 

 

Основни характеристики

  • Регулируема яркост (5–100%) - плавно димиране от 200 до 4000 лумена за оптимално осветление във всяка ситуация.
  • M-CUBE сменяема акумулаторна система - позволява непрекъсната работа без престой за зареждане.
  • LED панел с високоефективни SMD-LED диоди - осигуряват силна, равномерна и дълготрайна светлина.
  • Шестстепенно регулируем ъгъл на осветяване - адаптира се според нуждите и позицията на работа.
  • Удароустойчив корпус - издръжлив при натоварена работна среда.
  • Произведена в Германия.

 

 Технически характеристики

Параметър:

Стойност:

Светлинен поток

200–4000 lm

Цветна температура

5000 K (неутрално бяла светлина)

Мощност

28,5 W

Работно напрежение

18 V/DC

Клас на защита

III / защита с ниско напрежение

Степен на защита (без капак)

IP20

Степен на защита (с капак)

IP54 (за външна употреба)

Удароустойчивост

IK08

Работна температура

–15°C до +40°C

Размери (Ш x В x Д)

300 x 320 x 140 mm

 

Ползи и приложения

Работната лампа Würth е отлично решение за механици, монтажници, електротехници и строителни специалисти, които търсят силно и надеждно осветление без кабели. Осигурява ясна видимост в тъмни и труднодостъпни пространства. Елиминира необходимостта от прекъсвания благодарение на сменяемите батерии. Позволява работа на открито и закрито, при всякакви условия.

 

Начин на употреба

  • Поставете акумулаторна батерия от системата M-CUBE в LED лампата (батерията не е включена в комплекта).
  • Изберете желаната степен на осветеност от дисплея.
  • При сигнализиране чрез мигане и намаляване до 200 lm - сменете/заредете батерията.
  • За употреба на открито използвайте допълнителния защитен капак (IP54).

 

Предупреждение

Важно! Лампата се доставя без акумулаторна батерия и зарядно устройство.
Да се използва само с M-CUBE батерии Würth. Избягвайте контакт с вода при работа без защитен капак. Преди употреба се запознайте с техническата информация в комплекта.

Работната LED лампа Würth е създадена за професионалисти, които се нуждаят от надеждно и силно осветление в сервизи, строителни обекти, работилници или индустриални зони. Като част от акумулаторната система M-CUBE, лампата е съвместима с всички батерии и зарясни устройства M-CUBE. 

 

Основни характеристики

  • Регулируема яркост (5–100%) - плавно димиране от 200 до 4000 лумена за оптимално осветление във всяка ситуация.
  • M-CUBE сменяема акумулаторна система - позволява непрекъсната работа без престой за зареждане.
  • LED панел с високоефективни SMD-LED диоди - осигуряват силна, равномерна и дълготрайна светлина.
  • Шестстепенно регулируем ъгъл на осветяване - адаптира се според нуждите и позицията на работа.
  • Удароустойчив корпус - издръжлив при натоварена работна среда.
  • Произведена в Германия.

 

 Технически характеристики

Параметър:

Стойност:

Светлинен поток

200–4000 lm

Цветна температура

5000 K (неутрално бяла светлина)

Мощност

28,5 W

Работно напрежение

18 V/DC

Клас на защита

III / защита с ниско напрежение

Степен на защита (без капак)

IP20

Степен на защита (с капак)

IP54 (за външна употреба)

Удароустойчивост

IK08

Работна температура

–15°C до +40°C

Размери (Ш x В x Д)

300 x 320 x 140 mm

 

Ползи и приложения

Работната лампа Würth е отлично решение за механици, монтажници, електротехници и строителни специалисти, които търсят силно и надеждно осветление без кабели. Осигурява ясна видимост в тъмни и труднодостъпни пространства. Елиминира необходимостта от прекъсвания благодарение на сменяемите батерии. Позволява работа на открито и закрито, при всякакви условия.

 

Начин на употреба

  • Поставете акумулаторна батерия от системата M-CUBE в LED лампата (батерията не е включена в комплекта).
  • Изберете желаната степен на осветеност от дисплея.
  • При сигнализиране чрез мигане и намаляване до 200 lm - сменете/заредете батерията.
  • За употреба на открито използвайте допълнителния защитен капак (IP54).

 

Предупреждение

Важно! Лампата се доставя без акумулаторна батерия и зарядно устройство.
Да се използва само с M-CUBE батерии Würth. Избягвайте контакт с вода при работа без защитен капак. Преди употреба се запознайте с техническата информация в комплекта.