Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 A

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701412008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мощен и здрав безжичен саблен трион

  • Вградени функции за защита от претоварване и прегряване предпазват електроинструмента от прекомерно натоварване.
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефективен, безчетков EC мотор с ниска необходимост от поддръжка и с допълнителни резерви на мощност.
  • Защитни решетки върху вентилационните отвори осигуряват допълнителна защита срещу стружки.
  • Безопасната работа е гарантирана, тъй като инструментът може да бъде включен само след отключване.
  • Маятниковото движение може да се включва и изключва чрез регулиращо колело.
  • Меката ръкохватка осигурява комфортно и стабилно захващане без приплъзване.

Мощен и здрав безжичен саблен трион

  • Вградени функции за защита от претоварване и прегряване предпазват електроинструмента от прекомерно натоварване.
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефективен, безчетков EC мотор с ниска необходимост от поддръжка и с допълнителни резерви на мощност.
  • Защитни решетки върху вентилационните отвори осигуряват допълнителна защита срещу стружки.
  • Безопасната работа е гарантирана, тъй като инструментът може да бъде включен само след отключване.
  • Маятниковото движение може да се включва и изключва чрез регулиращо колело.
  • Меката ръкохватка осигурява комфортно и стабилно захващане без приплъзване.
Продуктови спецификации
Номинално напрежение:18 V/DC
Тегло на машината с акумулатор:3.6 kg
Тегло на машината без акумулатор:2.9 kg
Система за захващане на инструмента:Бързосменяем държач
Дължина на хода:28 мм
Дължина х Ширина х височина443 х 80 х 200 мм
Макс. дълбочина на рязане в дърво255 мм
Мин./макс. обороти на празен ход:0–3200 об/мин