Серия CLASSIC

Popular products from category Серия CLASSIC

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Акумулаторен ъглошлайф AWS 18-125 S без батерии CLASSIC

5717526010

Удобен и лек акумулаторен ъглошлайф с регулируеми обороти

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBO без батерии CLASSIC

5717521010

Мощен и компактен 18 V ударен винтоверт без батерии

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 HT Power без батерии CLASSIC

5717531010

Изключително мощен акумулаторен ударен гайковерт подходящ за болтове с размер до М22.

requestavailability.successmessage

Ъглошлайф EWS 11-125C CLASSIC 1100W

5717085010

1 100 W ъглошлайф с постоянни обороти за средни натоварвания, при рязане и шлайфане.

requestavailability.successmessage

Перфоратор ERHD 28-MLS CLASSIC

5717026011

Tриоперационен мощен перфоратор със сила на удара 3,2 J , подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 BL Power 2x5.0 Ah CLASSIC

5717532012

Мощен ударен акумулаторен винтоверт/гайковерт с комбиниран захват на инструмента.

Потребителите могат да настройват режими според различните приложения

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 BL Power без батерии CLASSIC

5717532010

Мощен ударен акумулаторен винтоверт/гайковерт с комбиниран захват на инструмента

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 HT Power 2x5.0 Ah CLASSIC

5717531012

Изключително мощен акумулаторен ударен гайковерт подходящ за болтове с размер до М22.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 12 POWER 2x2.0Ah CLASSIC

5717512012

Компактен и мощен за размерите си 12 V литиево-йонен винтоверт. Идеален за леки натоварвания - пробиване и завинтване. Вградената LED светлина спомага при работа в тесни и тъмни пространства. С индикатор за текущия заряд на батерията. Регулиране на въртящия момент - 18 степени + директно пробиване. Ергономичен дизайн с меко покритие. Приятна работа без умора.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 12 Compact Power Classic

5717513012

Акумулаторен ударен винтоверт с 1/4“ захват вътрешен шестостен с лек и здрав корпус от алуминиева сплав. Мощен мотор с максимален въртящ момент от 100Nm. Вградена LED светлина. Индикатор за оставащия живот на батерията. Ергономичен дизайн с меко покритие. Малка и лека литиевойонна батерия за продължителна работа в труднодостъпни места.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 Compact Combi

Лек и компактен 18V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBO CLASSIC 2x5.0Ah

5717521012

Мощен и компактен 18V ударен винтоверт.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 HT - CLASSIC

Изключително мощен акумулаторен ударен гайковерт подходящ за болтове с размер до М20.

• Ефективен и надежден безчетков мотор

• Максимален въртящ момент 1000 Nm за тежки натоварвания

• Вградена LED светлина

• Ергономична дръжка

requestavailability.successmessage

Акумулаторен перфоратор ABH 18 LIGHT

Компактен, мощен, безчетков акумулаторен перфоратор за средно тежко пробиване и леко къртене.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ъглошлайф AWS 18-125 S 2x5.0 Ah CLASSIC

5717526012

Удобен и лек акумулаторен ъглошлайф с регулируеми обороти

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage