Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE + 2x5.0 Ah

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрава и мощна акумулаторна ръчна циркулярна машина M-CUBE за дървообработване

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701411008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Вградени функции за защита от претоварване и прегряване, които предпазват електроинструмента от прекомерно натоварване.

  • Дълъг експлоатационен живот на мотора – ефективен, безчетков EC мотор с ниска поддръжка и резерв от мощност.

  • Предпазни решетки върху вентилационните отвори осигуряват допълнителна защита срещу стружки.

  • Безопасна работа – инструментът може да бъде стартиран само при едновременно натискане на бутона за отключване и бутона за безопасност (dead man's switch).

  • Голяма дълбочина на рязане – 68 мм, която позволява универсално приложение на строителната площадка.

 

  • Съвместимост с водеща шина за по-прецизно и контролирано рязане.

  • Вградени функции за защита от претоварване и прегряване, които предпазват електроинструмента от прекомерно натоварване.

  • Дълъг експлоатационен живот на мотора – ефективен, безчетков EC мотор с ниска поддръжка и резерв от мощност.

  • Предпазни решетки върху вентилационните отвори осигуряват допълнителна защита срещу стружки.

  • Безопасна работа – инструментът може да бъде стартиран само при едновременно натискане на бутона за отключване и бутона за безопасност (dead man's switch).

  • Голяма дълбочина на рязане – 68 мм, която позволява универсално приложение на строителната площадка.

 

  • Съвместимост с водеща шина за по-прецизно и контролирано рязане.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение:18 V/DC
Диаметър на режещия диск:190 мм
Подходящ за отвор (централен) с диаметър:30 мм
Максимална дълбочина на рязане при 90°:68 мм
Размери на основната плоча (дължина × ширина):300 × 185 мм
Максимална дълбочина на рязане при 45°:50 мм
Максимални обороти на празен ход:4400 об./мин
Тегло с акумулаторна батерия:Тегло с акумулаторна батерия: 4.6 кг