Акумулаторен перфоратор ABH 18 LIGHT

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен, мощен, безчетков акумулаторен перфоратор за средно тежко пробиване и леко къртене.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високоефективен безчетков мотор

  • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

3 режима на работа - пробиване, пробиване с удар, къртене

Много добро съотношение тегло-мощност

  • Лек 2,4 кг. перфоратор с мощност 2,1 J 

Вградена LED светлина 

 

Окомплектовка

ОписаниеАрт. №

Арт. №

5717528012

броя

Арт. №

5717528010

броя

Акумулаторен перфоратор ABH 18 LIGHT571752501X11
Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah CLASSIC57178015042-
Бързо зарядно устройство ALG 18/657179016521-
Пластмасов куфар 1-

Високоефективен безчетков мотор

  • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

3 режима на работа - пробиване, пробиване с удар, къртене

Много добро съотношение тегло-мощност

  • Лек 2,4 кг. перфоратор с мощност 2,1 J 

Вградена LED светлина 

 

Окомплектовка

ОписаниеАрт. №

Арт. №

5717528012

броя

Арт. №

5717528010

броя

Акумулаторен перфоратор ABH 18 LIGHT571752501X11
Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah CLASSIC57178015042-
Бързо зарядно устройство ALG 18/657179016521-
Пластмасов куфар 1-
Продуктови спецификации
Напрежение18 V/DC
Обороти0-1000 об/мин
Честота на удара0-4160 уд/мин
Захват на инструментаSDS Plus
Тегло без батерия2,4 кг
Капацитет на батерията4,0 Ah
Сила на удара2,1 J
Максимален отвор със свредло за бетон24 мм