Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBO без батерии CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и компактен 18 V ударен винтоверт без батерии

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717521010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високоефективен безчетков мотор

По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол

Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

Бърз патронник със захват до 13мм

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

 

Техническа спецификация

Напрежение - 18V

Обороти - 0-550 / 0-2000 об/мин

Макс. захват на патронника - 13 мм

Тегло без/с батерия - 1,25/1,85 кг

Максимален въртящ момент - 70 Nm

Максимален диаметър на пробиване в метал - 13 мм

Максимален диаметър на пробиване в дърво - 40 мм

Максимален диаметър на пробиване в тухла - 13 мм

Високоефективен безчетков мотор

По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол

Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

Бърз патронник със захват до 13мм

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

 

Техническа спецификация

Напрежение - 18V

Обороти - 0-550 / 0-2000 об/мин

Макс. захват на патронника - 13 мм

Тегло без/с батерия - 1,25/1,85 кг

Максимален въртящ момент - 70 Nm

Максимален диаметър на пробиване в метал - 13 мм

Максимален диаметър на пробиване в дърво - 40 мм

Максимален диаметър на пробиване в тухла - 13 мм