Рязане и шлайфане

Popular products from category Рязане и шлайфане

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Шкурка 115 мм x 25 м Arizona Perfect кутия

За бързо и удобно шлифоване на труднодостъпни места, напр. ръбове и извивки, в допълнение към сухото шлифоване

  • Форма: Ролка Ширина x дължина: 115 мм x 25 м
  • Материал на основата: Хартия клас A

requestavailability.successmessage

Диамантен диск за бетон SUPER CUT

Диамантен режещ диск, специално разработен за използване на строителни обекти, особено в бетон, стоманобетон, клинкер, тухли, открит инертен бетон и др

requestavailability.successmessage

Диамантен диск за бетон/асфалт H13

Универсален, издръжлив и икономичен диамантен режещ диск, специално проектиран за асфалт, абразивни строителни материали и бетонови продукти

requestavailability.successmessage

Диамантeн диск за асфалт HIGH CUT

Диамантен режещ диск, специално разработен за пътно строителство Longlife

requestavailability.successmessage

Диск кече ф 115 P280 фин

0585500280

Диск с поларови клапи SNDDISC-FLC-FINE-D115MM

requestavailability.successmessage

Диск кече ф 115 P280 фин

0585501280

Комбиниран диск с поларови клапи SNDDISC-FLC/LIN-FINE-D115MM

requestavailability.successmessage

Абразивен диск ф 50 мм,кече, захват R3M

0673215040

Мини компактен диск от полар SNDDISC-NYLFLC-COMPACT-VERYFINE-D50

requestavailability.successmessage

Абразивен моп ф 100х100х19 мм, кече

Шлайфащ полар

  • Диаметър x ширина x отвор за пробиване: 100 x 100 x 19 мм

requestavailability.successmessage

Абразивен моп S=6 мм, кече

За ефективни повърхности, почистване на оксидни покрития и премахване на обезцветяване.

requestavailability.successmessage

Абразивен моп ф 100 мм ,кече/шкурка

Комбиниран шлайфащ диск от полар/лен

  • Дизайн: С клиновиден конус 6 мм
  • Материал на абразивната среда: Нормален корунд
  • Максимална периферна скорост: 30 m/s

requestavailability.successmessage

Абразивен моп Р180/150, кече/шкурка

За матиране без рамена, линейно матиране, сатенен завършек и премахване на замърсявания и оксидни слоеве върху метали.

  • Цвят: Червено-кафяв

requestavailability.successmessage

Нож за прободен трион Сандвич панел 3S - 5 бр.

0615115520

Нож за прободен трион за сандвич панел 3 звезди 5 бр.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Ъглошлайф без батерии AWS 18-125P M-CUBE

5701446000

Акумулаторен Ъглошлайф без батерии AWS 18-125P M-CUBE 

requestavailability.successmessage

Шкурка ф 150 мм PERFECT Мулти отвори

За предварително шлайфане на необработена иглолистна и твърда дървесина, MDF, OSB (ориентирано слоесто дърво), фурнировани плоскости и шперплат.

requestavailability.successmessage

Диск диамантен Uni 230mm CP

B23125

Размери: 0,3 x 0,258 x 0,003 м
Тегло: 0,64 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Диск диамантен Uni 115mm CP

B23120

Размери: 0,178 x 0,154 x 0,002 м
Тегло: 0,1 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Циркулярен диск дърво ф 190х30x2,8/1,8 мм Z=24

0610190243

Диск за ръчен циркуляр

requestavailability.successmessage

Фибър диск 982C CUBITRON II P36+, ф125x22мм

5M382887

Отделните керамични зърна Cubitron™ II са разпределени равномерно, но на случаен принцип, което възпроизвежда типичния финиш при шлайфане с фибър диск.

requestavailability.successmessage

Диамантен диск за шлайфане ф 125 мм REDSTRIPE

0668124125

Високопроизводителен диамантен диск за шлайфане на почти всички видове бетонни и каменни повърхности.

requestavailability.successmessage

Шкурка ZEBRA CERALINE, ф150мм, мулти отвори

Шкурка CERALINE мулти отвори Ø150 mm на Zebra е високоефективен абразивен диск с велкро закрепване, предназначен за бързо и чисто шлайфане с ниско запрашаване върху дърво, метал, китове, бои и пластмаси

9 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Рязане и шлайфане

Close
Filter by Clear All