Абразивен моп ф 100 мм ,кече/шкурка

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комбиниран шлайфащ диск от полар/лен

  • Дизайн: С клиновиден конус 6 мм
  • Материал на абразивната среда: Нормален корунд
  • Максимална периферна скорост: 30 m/s
Допълнителна информация
Премахни филтрите
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • С 6 мм клиновиден конус и отвор с размер 19 мм за машини за повърхностно шлифоване
  • Средна твърдост
  • Нормален корунд
  • Шлифовъчни сегменти със свързваща синтетична смола

Периферна скорост: Определя се от използваната машина, но не повече от 30 m/s = 3700 об/мин.

Забележка:

  • Общи инструкции за работа: При високи скорости едро зърно действа като по-фино зърно, а при ниски скорости фино зърно действа като по-едро.
  • Използвайте инструменти с ниско контактно налягане; високото контактно налягане води до преждевременно износване.
  • При недостатъчно отстраняване на стружките, не увеличавайте контактното налягане, а вместо това използвайте по-грубо зърно.

Внимание: Обърнете внимание на посоката на въртене! Инструментите са подходящи само за въртене по часовниковата стрелка.

  • С 6 мм клиновиден конус и отвор с размер 19 мм за машини за повърхностно шлифоване
  • Средна твърдост
  • Нормален корунд
  • Шлифовъчни сегменти със свързваща синтетична смола

Периферна скорост: Определя се от използваната машина, но не повече от 30 m/s = 3700 об/мин.

Забележка:

  • Общи инструкции за работа: При високи скорости едро зърно действа като по-фино зърно, а при ниски скорости фино зърно действа като по-едро.
  • Използвайте инструменти с ниско контактно налягане; високото контактно налягане води до преждевременно износване.
  • При недостатъчно отстраняване на стружките, не увеличавайте контактното налягане, а вместо това използвайте по-грубо зърно.

Внимание: Обърнете внимание на посоката на въртене! Инструментите са подходящи само за въртене по часовниковата стрелка.