Varifix Основи с отвор 2бр
Особено подходящо за монтаж на плоски покриви
Височина: 120 мм
Дължина на профила: 42 мм
Ширина на профила: 42 мм
Височина на профила: 85 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -30 до 110 °C
Подходящо за монтажна шина: 41 x 41 мм
Материал: HDPE – Полиетилен с висока плътност
Бърз монтаж без пробиване на отвори
Профил Varifix 41/41 се поставя в основата
Доставка от 1-3 работни дни. Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct