Диамантен диск за шлайфане ф 125 мм REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високопроизводителен диамантен диск за шлайфане на почти всички видове бетонни и каменни повърхности.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0668124125
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Прецизно балансиран за намаляване на вибрациите. Добро прахоотвеждане, благодарение на отворите в основата на диска.

Бързо отнемане на материал чрез двуредовия дизайн на диамантените сегменти.

Прецизно балансиран за намаляване на вибрациите. Добро прахоотвеждане, благодарение на отворите в основата на диска.

Бързо отнемане на материал чрез двуредовия дизайн на диамантените сегменти.

Продуктови спецификации
Диаметър125 мм
Вътрешен отвор22.23 мм
Височина на сегмента5 мм
Макс. периферна скорост80 м/с
Макс. обороти12250 rpm