Абразивен диск ф 50 мм,кече, захват R3M

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мини компактен диск от полар SNDDISC-NYLFLC-COMPACT-VERYFINE-D50

Допълнителна информация
Арт. номер: 0673215040
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

С бързосменяем монтаж

Абразивно зърно: силициев карбид

Много дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните дискове от полар.

Спестява пари

Отворена, гъвкава и еластична структура на полара

Устойчив на размазване, лесен и безопасен за работа и намалено запушване с равномерно покритие

Без корозивни метали

Без замърсяване на повърхността на материала

Гъвкав за употреба: диск с диаметър 75 мм може да се използва и с малка държачка за дискове от 50 мм

Диск с диаметър 75 мм може да се използва вертикално и хоризонтално

За употреба с пневматични прътови шлайфове (под ъгъл надолу) и гъвкави валове.

Дискове с диаметър 76 мм могат да се използват и на 115 мм пневматични или електрически ъглошлайфи в комбинация с държач M14.

Забележка: Намалете контактния натиск!

С бързосменяем монтаж

Абразивно зърно: силициев карбид

Много дълъг експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните дискове от полар.

Спестява пари

Отворена, гъвкава и еластична структура на полара

Устойчив на размазване, лесен и безопасен за работа и намалено запушване с равномерно покритие

Без корозивни метали

Без замърсяване на повърхността на материала

Гъвкав за употреба: диск с диаметър 75 мм може да се използва и с малка държачка за дискове от 50 мм

Диск с диаметър 75 мм може да се използва вертикално и хоризонтално

За употреба с пневматични прътови шлайфове (под ъгъл надолу) и гъвкави валове.

Дискове с диаметър 76 мм могат да се използват и на 115 мм пневматични или електрически ъглошлайфи в комбинация с държач M14.

Забележка: Намалете контактния натиск!

Продуктови спецификации
Диаметър50 мм
ЦвятСив
ДизайнСъвместим със системата 3M Roloc
ЕдринаР400-600