Varifix Скоба за I_T_U-профил A4, ∅9

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Със сквозен отвор

Материал: Неръждаема стомана A4, 1.4401
Повърхност: Гладка
Височина на захващане: 16 мм
Дължина: 41,5 мм
Височина: 38 мм
Ширина: 21 мм
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0865200002
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Със стопорен винт DIN 933 M10x40 с режещ пръстен (CP) и шестостенна контрагайка DIN 439
Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Със стопорен винт DIN 933 M10x40 с режещ пръстен (CP) и шестостенна контрагайка DIN 439
Cradle to Cradle®-сертифицирано

Подобряване на сградата с помощта на безопасни за околната среда материали
По-широк обхват на приложение за сертифициране по GreenBuilding и строителни сертификации в съответствие с LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът тук е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Допустимо натоварване1 kN
Диаметър на отвора9 мм
Подходящо за резбови прътиМ8
Тегло173 г