Varifix Трапецовидна скоба за ВВ, VdS,

Повърхност: Галванизирана по метода Сендзимир
Ширина: 25 мм
Дължина на рамо: 94 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор: 9.5 мм
Диаметър на кръгъл отвор 2: 4.2 мм
Допустимо натоварване: 0.8 kN
Материал: Стомана
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

За покривни системи с трапецовидна ламарина

• Закрепване посредством проходен монтаж с шпилка М8 или с плътни нитове 4,0мм ALMg 5 (DIN 1725), или самобробивни винтове ф 4,2мм от закалена стомана

• Разрешително за закрепване на тръби до DN 50

• Допустимо натоварване в зависимост от дебелината на трапецовидната ламарина 

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

За покривни системи с трапецовидна ламарина

• Закрепване посредством проходен монтаж с шпилка М8 или с плътни нитове 4,0мм ALMg 5 (DIN 1725), или самобробивни винтове ф 4,2мм от закалена стомана

• Разрешително за закрепване на тръби до DN 50

• Допустимо натоварване в зависимост от дебелината на трапецовидната ламарина