К-кт тресч. с вложки-½''-Вътр. 6стен-24ч. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка с вложки 1/2", 23 части, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 096501224
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

С превключваща функция.

Висококачествен, разноoбразен асортимент от ½ инча, за най-високите изисквания за функционалност и дълготрайност.

Твърда пяна със захващащ ефект.
Метална кутия 405 x 160 x 50 mm, арт. номер - 09557153.

Съдържание / 24 броя

  • Тресчотка - 1 брой
  • Удължение на ъгъла 53 mm - 1 брой
  • Разширение, 125 mm - 1 брой
  • Разширение, 250 mm - 1 брой
  • Карданна връзка
  • 19 размера вложки: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

С превключваща функция.

Висококачествен, разноoбразен асортимент от ½ инча, за най-високите изисквания за функционалност и дълготрайност.

Твърда пяна със захващащ ефект.
Метална кутия 405 x 160 x 50 mm, арт. номер - 09557153.

Съдържание / 24 броя

  • Тресчотка - 1 брой
  • Удължение на ъгъла 53 mm - 1 брой
  • Разширение, 125 mm - 1 брой
  • Разширение, 250 mm - 1 брой
  • Карданна връзка
  • 19 размера вложки: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA