К-т тресчотка с вложки 1/4" 27ч. ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка с вложки 1/4", 27 части, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 096501427
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Многофункционална сферична тресчотка с настройваща се ръкохватка. В комплект с разнообразни вложки.

3 в 1!
Може да бъде трансформирана като стандартна тресчотка, отвертка, както и като Т-гриф.

  • Задвижване - 6.3-1/4"
  • Стандарт - DIN 3122, ISO 3315
  • Глава - 72 зъба, ъгъл на тресчотно завъртане: 5°, 270° завъртане на главата
  • Ръкохватка - двукомпонентна, вариант за права или 90° като T - ръкохватка
  • Съдържание - 27 части

Многофункционална сферична тресчотка с настройваща се ръкохватка. В комплект с разнообразни вложки.

3 в 1!
Може да бъде трансформирана като стандартна тресчотка, отвертка, както и като Т-гриф.

  • Задвижване - 6.3-1/4"
  • Стандарт - DIN 3122, ISO 3315
  • Глава - 72 зъба, ъгъл на тресчотно завъртане: 5°, 270° завъртане на главата
  • Ръкохватка - двукомпонентна, вариант за права или 90° като T - ръкохватка
  • Съдържание - 27 части
Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA