К-кт тресчотка с вложки-¼-½''-59части ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка с вложки 1/2" + 1/4'' , 59 части, ZEBRA
Допълнителна информация
Арт. номер: 096509059
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съдържание / 59 части

Комплект 1/4''

  • Реверсивна тресчотка 1/4'' - 1 брой
  • Удължение, 150 mm - 1 брой
  • Гъвкаво удължение, 150 mm
  • Удължение за работа под ъгъл, 25 mm - 1 брой
  • Карданна връзка - 1 брой
  • Дръжка за отвертка, 1/4'' - 1 брой
  • Адаптер с бързо сменящ се патронник - 1 брой
  • Вложки SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 броя накрайници PH: PH 1, 2, 3
  • 4 броя накрайници SW 3, 4, 5, 6 mm
  • 7 броя накрайници TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
  • Накрайник, прав - 1 брой

 Комплект 1/2''

  • Реверсивна тресчотка 1/2'' - 1 брой
  • Удължител за работа под ъгъл, 53 мм - 1 брой
  • Удължител, 125 мм - 1 брой
  • Удължител, 250 мм - 1 брой
  • Карданна връзка - 1 брой
  • 19 броя вложки SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
  • 1 адаптер за накрайници: 0,8 х 5,5 mm

Съдържание / 59 части

Комплект 1/4''

  • Реверсивна тресчотка 1/4'' - 1 брой
  • Удължение, 150 mm - 1 брой
  • Гъвкаво удължение, 150 mm
  • Удължение за работа под ъгъл, 25 mm - 1 брой
  • Карданна връзка - 1 брой
  • Дръжка за отвертка, 1/4'' - 1 брой
  • Адаптер с бързо сменящ се патронник - 1 брой
  • Вложки SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 броя накрайници PH: PH 1, 2, 3
  • 4 броя накрайници SW 3, 4, 5, 6 mm
  • 7 броя накрайници TX: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm
  • Накрайник, прав - 1 брой

 Комплект 1/2''

  • Реверсивна тресчотка 1/2'' - 1 брой
  • Удължител за работа под ъгъл, 53 мм - 1 брой
  • Удължител, 125 мм - 1 брой
  • Удължител, 250 мм - 1 брой
  • Карданна връзка - 1 брой
  • 19 броя вложки SW 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
  • 1 адаптер за накрайници: 0,8 х 5,5 mm
Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA