К-кт тресчотки ⅜ + ¼ с вложки - 91 части ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка с вложки, 91 части, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965900903
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съдържание (3/8")

Удължител 75, 125, 250 mm
Карданна връзка, тресчотка
Шестостенни вложки, метрични: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Външен ТХ: Е5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Вътрешен ТХ: ТХ 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Накрайници шестостени, метрични, дълги: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

Съдържание (1/4")

Шестостенни вложки, метрични: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Външен ТХ: ТХ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Вътрешен ТХ: Е 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Тресчотка, карданна връзка, удължител 75, 125, 250 mm
Накрайници шестостени, метрични, дълги: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Конектор 1/4" до 3/8"
Конектор 3/8" до 1/4"

Съдържание (3/8")

Удължител 75, 125, 250 mm
Карданна връзка, тресчотка
Шестостенни вложки, метрични: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
Външен ТХ: Е5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Вътрешен ТХ: ТХ 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Накрайници шестостени, метрични, дълги: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

Съдържание (1/4")

Шестостенни вложки, метрични: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Външен ТХ: ТХ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Вътрешен ТХ: Е 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
Тресчотка, карданна връзка, удължител 75, 125, 250 mm
Накрайници шестостени, метрични, дълги: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Конектор 1/4" до 3/8"
Конектор 3/8" до 1/4"

Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA