К-кт тресч. с вложки-½''-35ч. ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект тресчотка с вложки 1/2", 35части, ZEBRA.

Допълнителна информация
Арт. номер: 096513 35
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

35 части, къса и дълга форма.

Доставка в метална кутия с висококачествена подложка от пяна и захващащ ефект.

Съдържание 

  • SW 10 до SW 34 - къса форма
  • SW 13 до SW 27 - дълга форма
  • Удължаване 1/2” - 250 mm
  • Удължаване 1/2” - 125 mm
  • Тресчотка 1/2” - 250 mm
  • Кардан 1/2” - 78 mm
  • Съединяваща част 1/2” - 43 mm

35 части, къса и дълга форма.

Доставка в метална кутия с висококачествена подложка от пяна и захващащ ефект.

Съдържание 

  • SW 10 до SW 34 - къса форма
  • SW 13 до SW 27 - дълга форма
  • Удължаване 1/2” - 250 mm
  • Удължаване 1/2” - 125 mm
  • Тресчотка 1/2” - 250 mm
  • Кардан 1/2” - 78 mm
  • Съединяваща част 1/2” - 43 mm
Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA