К-кт тресчотки с вложки-56 части ZEBRA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект от многофункционални обратими тресчотки с вложки 1/2'' и 1/4'' с широкоспектърно приложение.

Пълно описание на комплекта в техническата карта.

Допълнителна информация
Арт. номер: 096517 56
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съдържание / 56 части

Комплект 1/4''

Реверсивна тресчотка 1/4'' - 1 брой

Удължител, 100 mm - 1 брой

Удължител, 150 mm - 1 брой

Карданна връзка - 1 брой

Вложки тип SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - 12 броя

 

Комплект 1/2''

Реверсивна тресчотка 1/2'' - 1 брой

Удължител, 125 mm - 1 брой

Удължител, 250 mm - 1 брой

Карданна връзка - 1 брой

Вложки SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm - 19 броя

Ръкохватка 1/4' - 1 брой

Адаптер за бърза смяна на накрайници - 1 брой

15 накрайника:

- PH 1, 2, 3

- Sz 0,8 x 5,5 mm;

- вътрешен шестостен - SW 3, 4, 5, 6

- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Съдържание / 56 части

Комплект 1/4''

Реверсивна тресчотка 1/4'' - 1 брой

Удължител, 100 mm - 1 брой

Удължител, 150 mm - 1 брой

Карданна връзка - 1 брой

Вложки тип SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm - 12 броя

 

Комплект 1/2''

Реверсивна тресчотка 1/2'' - 1 брой

Удължител, 125 mm - 1 брой

Удължител, 250 mm - 1 брой

Карданна връзка - 1 брой

Вложки SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm - 19 броя

Ръкохватка 1/4' - 1 брой

Адаптер за бърза смяна на накрайници - 1 брой

15 накрайника:

- PH 1, 2, 3

- Sz 0,8 x 5,5 mm;

- вътрешен шестостен - SW 3, 4, 5, 6

- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

 

Продуктови спецификации
Вид вложкаСтандартна
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA