DIN985 Стоп гайка б.поц.

Стандарт: DIN 985

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Форма: Ниска Гайки с намалена товароносимост

 

Без увреждане на покритието на резбата

Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C

Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост

 

Забележка:

Шестоъгълните гайки съгласно този оттеглен DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно DIN EN ISO 20898-2

Възможни 18 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*