DIN985 Стоп гайка 8 нисък профил

Стандарт: DIN 985

Материал: Стомана

Клас на якост: I8I

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Без увреждане на покритието на резбата

Температурен диапазон: – 70 °C до + 120 °C

Разликата между класовете на якост I8I и I10I - при използване на винт и гайка с еднакъв размер - е 40% по-висока товароносимост

 

Забележка:

 Гайки с намалена товароносимост

Шестоъгълните гайки съгласно DIN 985 с по-ниска номинална височина не могат да издържат на тестовите условия съгласно ISO 898-2

 

*За разграничаване маркировката за клас на якост е допълнена с две вертикални ленти пред и зад индекса на якост.Със затягаща част (неметална вложка) фина резба

Възможни 19 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*