Стоп гайка DIN985 I10I

Материал: Стомана

Клас на якост: 10 (I10I е означението с вертикални щрихи за намалена натоварваемост, използвано при някои DIN стандарти)

Повърхност: Поцинкована

RoHS-съвместимост: Да

Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Гайки с намалена натоварваемост

Шестостенните гайки по този оттеглен стандарт DIN 985 с по-малка номинална височина не са натоварваеми с изпитателните сили съгласно ISO 898-2.

За разграничение означението на класа на якост се допълва с два вертикални щриха преди и след числото на класа на якост.

DIN 985 е заменен от 10511, 10512, 7040.

При изработването на съединението винт–гайка, резбата на винта се затяга в пластмасовия пръстен. Получаващите се между профилите на резбата затягащи сили водят, поради високото триене, до заключващ момент, който запазва част от предварителното натягане.

Не възникват повреди по повърхността на резбата.

Температурен работен диапазон: –70 °C до +120 °C

Разлика между класовете на якост I8I и I10I:

При използване на винт и гайка със същия размер, клас I10I осигурява около 40% по-висока натоварваемост спрямо клас I8I.

Забележка:

DIN 985 е оттеглен и заменен с ISO 10511. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резби M7, M18, M22, M27, M33 и резби с номинален диаметър > M36 са изключени | фината резба е изключена | височината на гайките е променена | широчината между срещуположни стени е променена при резби M10, M12 и M14 на 16, 18 и 21 mm | класовете на якост са променени на 04 и 05).

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Гайки с намалена натоварваемост

Шестостенните гайки по този оттеглен стандарт DIN 985 с по-малка номинална височина не са натоварваеми с изпитателните сили съгласно ISO 898-2.

За разграничение означението на класа на якост се допълва с два вертикални щриха преди и след числото на класа на якост.

DIN 985 е заменен от 10511, 10512, 7040.

При изработването на съединението винт–гайка, резбата на винта се затяга в пластмасовия пръстен. Получаващите се между профилите на резбата затягащи сили водят, поради високото триене, до заключващ момент, който запазва част от предварителното натягане.

Не възникват повреди по повърхността на резбата.

Температурен работен диапазон: –70 °C до +120 °C

Разлика между класовете на якост I8I и I10I:

При използване на винт и гайка със същия размер, клас I10I осигурява около 40% по-висока натоварваемост спрямо клас I8I.

Забележка:

DIN 985 е оттеглен и заменен с ISO 10511. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резби M7, M18, M22, M27, M33 и резби с номинален диаметър > M36 са изключени | фината резба е изключена | височината на гайките е променена | широчината между срещуположни стени е променена при резби M10, M12 и M14 на 16, 18 и 21 mm | класовете на якост са променени на 04 и 05).