Гайка DIN934, I10I, без покритие

Шестоъгълна гайка DIN 934 (ISO 4032) с метрична резба (M), стомана клас якост 10, без повърхностна защита

Възможни 5 разновидности
Покажи всички
  • Норми: DIN 934
  • Материал: стомана
  • Клас на якост: I10I
  • Повърхност: Без покритие
  • Съответствие с RoHS: Да

Забележка:

Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат изпитвателните сили по DIN EN ISO 898-2.

За разграничаване, обозначението на класа якост е допълнено с две вертикални линии преди и след индекса на якостта.

DIN 934 е отменен и заменен от ISO 4032/8673. Няма взаимозаменяемост (променен номинален Ø | частично променени височини на гайките | променени размери на ключовете за M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 за стандартни резби | ISO 8673 за фини резби).

 

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
  • Норми: DIN 934
  • Материал: стомана
  • Клас на якост: I10I
  • Повърхност: Без покритие
  • Съответствие с RoHS: Да

Забележка:

Шестоъгълните гайки съгласно DIN 934 не могат да издържат изпитвателните сили по DIN EN ISO 898-2.

За разграничаване, обозначението на класа якост е допълнено с две вертикални линии преди и след индекса на якостта.

DIN 934 е отменен и заменен от ISO 4032/8673. Няма взаимозаменяемост (променен номинален Ø | частично променени височини на гайките | променени размери на ключовете за M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 за стандартни резби | ISO 8673 за фини резби).