Гайка DIN934 A2

Шестоъгълна гайка DIN 934 (ISO 4032) с метрична резба (M), неръждаема стомана A2

Възможни 7 разновидности
Покажи всички

Характеристики:

  • Стандарти: DIN 934
  • Материал: Неръждаема стомана A2
  • Клас на якост: 50
  • Повърхност: Без покритие (необработена)
  • RoHS-съвместимост: Да

Забележка:

  • DIN 934 е отменен стандарт и е заменен от ISO 4032 / ISO 8673.
  • Няма взаимозаменяемост между стандартите, поради следните промени:
    • Променени номинални диаметри
    • Частично променени височини на гайките
    • Променени размери на гаечни ключове за M10, M12, M14, M22
    • ISO 4032 – за стандартни резби
    • ISO 8673 – за фини резби
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Характеристики:

  • Стандарти: DIN 934
  • Материал: Неръждаема стомана A2
  • Клас на якост: 50
  • Повърхност: Без покритие (необработена)
  • RoHS-съвместимост: Да

Забележка:

  • DIN 934 е отменен стандарт и е заменен от ISO 4032 / ISO 8673.
  • Няма взаимозаменяемост между стандартите, поради следните промени:
    • Променени номинални диаметри
    • Частично променени височини на гайките
    • Променени размери на гаечни ключове за M10, M12, M14, M22
    • ISO 4032 – за стандартни резби
    • ISO 8673 – за фини резби