Техническа химия
Popular products from category Техническа химия
Rost Off Blue Ice Plus-400ml
Висококачествен разтворител на ръжда -Rost Off Blue Ice Plus-400ml с напукващ ефект и визуален индикатор
Пистолетна PU пяна 750 мл
Еднокомпонентна, готова за употреба, пистолетна полиуретанова пяна за различни приложения.
Ръчна PU-пяна, 500 ml
Еднокомпонентна, готова за употреба, ръчна полиуретанова пяна за различни приложения.
Workshopr PU лепило за изолация, Ръчно, 750мл
Еднокомпонентно, полиуретаново лепило за изолационни плоскости.
Универсално лепило с различни конструкционни външни и вътрешни приложения.
Power Clean за Бензин 200мл
POWER CLEAN PETROL & HYBRID добавка за бензинови и хибридни двигатели. Цялостно решение в едно шишенце.
Power Clean за Дизел 200мл
POWER CLEAN DIESEL добавка за почистване на дизелови двигатели. Цялостно решение в едно шишенце.
DPF чистител 200мл
DPF CLEAN добавка за почистване на DPF филтър. Подпомага регенерирането на филтъра. В допъление подпомага и за намаляване на емисиите.
K+D 50 UV, 600 мл
K+D 50 UV, 600 мл - Еластично, полиуретаново лепило и уплътнителна маса с добавка за UV устойчивост!
BAU/AGRI, Литиево-калциева грес, EP, 400 гр.
Литиево-калциева синя грес BAU/AGRI, EP 2 е високоефективен продукт за тежко натоварени индустриални приложения, при които водното измиване е проблем. Освен това, продуктът е подходящ и за тежкотоварни превозни средства, работещи на открито във влажна и замърсена среда.
Кърпи за почистване - Хавлиени - 100% памук, цветни, 10кг
Парцали за почистване от хавлиен материал - 100% памук, цветни 10кг.
Зимна течност за чистачки WÜRTH PLUS етанолова -60°C
Течност за почистване на автостъкла със защита от замръзване на системи за измиване на автостъкла.
Самораздувна лента VKP
Висококачествена, водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG1 за сигурно и дълготрайно уплътняване на фуги до над 600 Pa. BG1 и BGR съгласно DIN 18542:2020-04.
- Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
- Устойчивост: Замърсители / Емисии
Самораздувна лента VKP Basic
Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG2 с тествана устойчивост на дъжд до 300 Паскала.
Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
Мин. устойчивост на дъжд (налягане)/условия: 300 Pa / съгласно DIN 18542-BG2
Клас на строителни материали/условия: B2 – Нормално запалим / съгласно DIN 4102
Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да, при монтаж с устойчивост на дъжд
Мин./макс. температурна устойчивост: -30 до 90 °C
Срок на годност от производството: 18 месеца
Условия за поддържане на срока на годност от производството: при 5°C до 25°C
Двойно залепваща лента Ultratack
Силно адхезивна, двустранна PET лента за вътрешна и външна употреба с температурна устойчивост до 200°C (краткосрочно).
Двойно залепваща лента Multitack Прозрачна
Двустранно залепваща лента с висока адхезивна сила и отлична вътрешна здравина. Подходяща за редица материали, включително за труднозалепващи се пластмаси.
Двойно залепваща лента
За закрепване на декоративни и практични облицовки, емблеми, надписи, панели и скоби в автомобилната индустрия. В комбинация с механични закрепващи елементи за закрепване на спойлери.
Двойно залепваща лента за огледала
Двустранно лепяща лента от пяна за монтиране и трайно прикрепяне към всички гладки и леко неравни повърхности