Уплътнителна маса за двигатели - Силикон специал 250

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високотемпературна уплътнителна маса за двигатели - Силикон специал 250.

Допълнителна информация
Премахни филтрите
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Перманентно еластична силиконова маса, с отлична адхезия, за уплътняване на двигатели и каросерия. Краткосрочно издържа до +300°C.

  • Студено вулканизираща силиконова гума.
  • Уплътнява по-големи неравности.
  • Надежден уплътнител, дори и след дългогодишно подлагане на вибрации.
  • Не се стича по резбите.
  • Отлична адхезия и химическа устойчивост.
  • Оформяне на коричка след само няколко минути. 
  • Скорост на вулканизиране - около 1.5 мм/ден.

Приложение

За уплътняване на повърхности, пролуки и пукнатини в разделителни фуги, глава на цилиндрите, корпуси на колянови валове, водни помпи, охладителни системи, оси, основи на цилиндрите, корпуси на лампи и мигачи, заваръчни шевове и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Перманентно еластична силиконова маса, с отлична адхезия, за уплътняване на двигатели и каросерия. Краткосрочно издържа до +300°C.

  • Студено вулканизираща силиконова гума.
  • Уплътнява по-големи неравности.
  • Надежден уплътнител, дори и след дългогодишно подлагане на вибрации.
  • Не се стича по резбите.
  • Отлична адхезия и химическа устойчивост.
  • Оформяне на коричка след само няколко минути. 
  • Скорост на вулканизиране - около 1.5 мм/ден.

Приложение

За уплътняване на повърхности, пролуки и пукнатини в разделителни фуги, глава на цилиндрите, корпуси на колянови валове, водни помпи, охладителни системи, оси, основи на цилиндрите, корпуси на лампи и мигачи, заваръчни шевове и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Максимална Температурна устойчивост+250°С
Минимална Температурна устойчивост-50°С
NSF регистрацияНе
Срок на годност18 месеца
Химическа основаМинерално масло
Плътност7,78 г/см3
Скорост на втвърдяване1.5 мм/24ч
МирисХарактерен
Мин. време за образуване на кора6 минути
Макс. време за образуване на кора15 минути
Твърдост по Shore A30
Удължение при скъсване300%
Абсорбиране на продължително движение (до 150°C)25%
Абсорбиране на продължително движение (над 150°C)18%
Максимална Температура за обработка+40°C
Минимална Температура за обработка-20°C
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно)300°C