BAU/AGRI, Литиево-калциева грес, EP, 400 гр.

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Литиево-калциева синя грес BAU/AGRI, EP 2 е високоефективен продукт за тежко натоварени индустриални приложения, при които водното измиване е проблем. Освен това, продуктът е подходящ и за тежкотоварни превозни средства, работещи на открито във влажна и замърсена среда.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08938741
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Грес EP-2 с литиева/калциева основа- Особено подходяща за тежко натоварени машини като в строителството и селското стопанство. Подходяща за смазване на широк набор от много силно натоварени ролкови, сачмени и плъзгащи лагери и др. подобни. Подходящо за употреба в лоши атмосферни условия - Мокро време - Пара - Кал - И др.

Предимства:

  • Устойчив на високо налягане благодарение на EP добавките
  • Висока якост на срязване
  • Висока устойчивост на атмосферни влияния
  • Висока устойчивост на вода и пара

Технически характеристики:

Основа - Литиево/Калциева

Код на лубриканта - KP2K-30

Мин. Макс. температурна устойчивост - 30 - 120 C

Цвят - Син

NLGI клас/условия/- 2 /според DIN 51818/

Вискозитет на базовото масло - 300 mm2/s / at 40°C

Мин. Макс. пенетрация / условия - 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm в съответствие с DIN ISO 2137

Клас на защита от корозия - Категория 0-0

VKA сила на заварряване -  3400 N

Срок на годност от датата на производство - 48 Месеца

Базово масло - Минерално масло

 

*Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.

 

 

Грес EP-2 с литиева/калциева основа- Особено подходяща за тежко натоварени машини като в строителството и селското стопанство. Подходяща за смазване на широк набор от много силно натоварени ролкови, сачмени и плъзгащи лагери и др. подобни. Подходящо за употреба в лоши атмосферни условия - Мокро време - Пара - Кал - И др.

Предимства:

  • Устойчив на високо налягане благодарение на EP добавките
  • Висока якост на срязване
  • Висока устойчивост на атмосферни влияния
  • Висока устойчивост на вода и пара

Технически характеристики:

Основа - Литиево/Калциева

Код на лубриканта - KP2K-30

Мин. Макс. температурна устойчивост - 30 - 120 C

Цвят - Син

NLGI клас/условия/- 2 /според DIN 51818/

Вискозитет на базовото масло - 300 mm2/s / at 40°C

Мин. Макс. пенетрация / условия - 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm в съответствие с DIN ISO 2137

Клас на защита от корозия - Категория 0-0

VKA сила на заварряване -  3400 N

Срок на годност от датата на производство - 48 Месеца

Базово масло - Минерално масло

 

*Тези данни могат да бъдат само препоръки, базирани на нашия опит и имащи за цел да Ви помогнат да достигнете оптимални резултати при работа с нашите продукти. Поради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или материал. За допълнителна информация може да се обърнете към нас. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и запазваме правото за бъдещи технически промени.