Двойно залепваща лента Multitack Прозрачна

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двустранно залепваща лента с висока адхезивна сила и отлична вътрешна здравина. Подходяща за редица материали, включително за труднозалепващи се пластмаси.  

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Двустранно залепваща лента с висока адхезивна сила и отлична вътрешна здравина. Подходяща за редица материали, включително за труднозалепващи се пластмаси. 

Лепяща основа: синтетичен каучук

Материал на подложката: полиестерни нишки

Цвят: Прозрачен

Дължина на ролката: 10 м

Температура на обработка мин./макс.: -10 до 50 °C

Температурна устойчивост, краткосрочна максимум: 75 °C

UV устойчивост: Не

Устойчивост на влага: Да

 

Подходящ за основи: метални плочи, PE, дърво, PP, стъкло (с предварителни тестове), бетон и други. 

Издържливост на линеен метър до:

  • 8 кг / 25 мм ширина
  • 6 кг / 19 мм ширина
  • 4 кг / 12 мм ширина 



___

Инструкциите за обработка се базират на нашите тестове и опит и следва да се разглеждат като препоръки. Препоръчваме преди прилагане на продукта да се извършат индивидуални тестове, съобразени с конкретните условия на употреба.

Поради голямото разнообразие от приложения, както и различията в условията за съхранение и обработка, не можем да поемем гаранция за конкретен резултат. Ако нашата безплатна клиентска услуга предостави техническа информация или съвет, това се прави без поемане на отговорност, освен ако не е част от договорен обхват на услуги или ако съответният съвет е даден умишлено.

Гарантираме постоянно високо качество на продукта и си запазваме правото да правим технически подобрения и допълнителни разработки.

Двустранно залепваща лента с висока адхезивна сила и отлична вътрешна здравина. Подходяща за редица материали, включително за труднозалепващи се пластмаси. 

Лепяща основа: синтетичен каучук

Материал на подложката: полиестерни нишки

Цвят: Прозрачен

Дължина на ролката: 10 м

Температура на обработка мин./макс.: -10 до 50 °C

Температурна устойчивост, краткосрочна максимум: 75 °C

UV устойчивост: Не

Устойчивост на влага: Да

 

Подходящ за основи: метални плочи, PE, дърво, PP, стъкло (с предварителни тестове), бетон и други. 

Издържливост на линеен метър до:

  • 8 кг / 25 мм ширина
  • 6 кг / 19 мм ширина
  • 4 кг / 12 мм ширина 



___

Инструкциите за обработка се базират на нашите тестове и опит и следва да се разглеждат като препоръки. Препоръчваме преди прилагане на продукта да се извършат индивидуални тестове, съобразени с конкретните условия на употреба.

Поради голямото разнообразие от приложения, както и различията в условията за съхранение и обработка, не можем да поемем гаранция за конкретен резултат. Ако нашата безплатна клиентска услуга предостави техническа информация или съвет, това се прави без поемане на отговорност, освен ако не е част от договорен обхват на услуги или ако съответният съвет е даден умишлено.

Гарантираме постоянно високо качество на продукта и си запазваме правото да правим технически подобрения и допълнителни разработки.

Продуктови спецификации
ОпаковкаКартонена
База на лепилотоСинтетичен каучук
Материал на подложкаПолистерни нишки
ЦвятПрозрачна
Дебелина0.8 мм