Workshopr PU лепило за изолация, Ръчно, 750мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентно, полиуретаново лепило за изолационни плоскости.

Универсално лепило с различни конструкционни външни и вътрешни приложения.

Допълнителна информация
Арт. номер: 1892400760
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Предимства:

 

  • Отлични залпващи качества.
  • Подходяща за всесезонна употреба 0°С до +30°С.
  • Слабо налягане по време на втъврдяване и слаба пост експанзия

 

Области на приложение:

 

  • Монтиране на изолационни панели на фасади и основи.
  • Монтиране на интериорни плоскости.
  • Монтиране на первази на дограма.
  • Залепяне на конструкционни елементи.
  • Намаляване на ефекта на топлинните мостове.

 

Технически характеристики:

 

Престава да лепи след (ASTM C1620) -   6±2 мин.

Относителна плътност (ASTM D1622) -   22±3 kg/m₃

Производителност м2 -   до 9 м2

Температурна устойчивост на втвърденатапяна -   -40+100 °C

Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) -   B3

Цвят -   Светлорозов

Производителност (обем) (ASTM C1536) -   35-45 L

Термопроводимост (TM 1020) -   0,036 W/(m·K) 

 

Начин на употреба: 

 

Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добро залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал. Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте го в изправено положение, монтирайте апликатора на флакона. Подсигурете се, че апликаторът не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на апликатора.

Температура на полагане:

Температура на възудха - 0°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

Температура на флакона - +5°C до +25°C, с най-добри резултати при +20°C

Ограничения:

Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV-светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

 

 

*Посочените стойности се получават при +23 ° С и 50% относителна влажност, освен ако не е посочено друго. Тези стойности могат да варират в зависимост от фактори на околната среда като температура, влага и вид на субстрата. Заради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или мате- риал. За допълнителна информация можете да се обръщате към нас по всяко време. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и си запазваме правото на бъдещи технически промени.

Предимства:

 

  • Отлични залпващи качества.
  • Подходяща за всесезонна употреба 0°С до +30°С.
  • Слабо налягане по време на втъврдяване и слаба пост експанзия

 

Области на приложение:

 

  • Монтиране на изолационни панели на фасади и основи.
  • Монтиране на интериорни плоскости.
  • Монтиране на первази на дограма.
  • Залепяне на конструкционни елементи.
  • Намаляване на ефекта на топлинните мостове.

 

Технически характеристики:

 

Престава да лепи след (ASTM C1620) -   6±2 мин.

Относителна плътност (ASTM D1622) -   22±3 kg/m₃

Производителност м2 -   до 9 м2

Температурна устойчивост на втвърденатапяна -   -40+100 °C

Клас на издръжливост на пожар (DIN 4102-1) -   B3

Цвят -   Светлорозов

Производителност (обем) (ASTM C1536) -   35-45 L

Термопроводимост (TM 1020) -   0,036 W/(m·K) 

 

Начин на употреба: 

 

Отстранете праха, други замърсявания и грес от повърхностите. Навлажнете повърхността за постигане на по-добро залепване. Защитете повърхностите в непосредствена близост като ги облепите с хартия, фолио или друг подходящ материал. Разклатете силно флакона поне 20 пъти. Дръжте го в изправено положение, монтирайте апликатора на флакона. Подсигурете се, че апликаторът не е насочен към вас или към друг човек. Обърнете флакона наобратно и започнете да нанасяте. Количеството пяна може да се регулира чрез спусъка на апликатора.

Температура на полагане:

Температура на възудха - 0°C до +30°C, с най-добри резултати при +20°C

Температура на флакона - +5°C до +25°C, с най-добри резултати при +20°C

Ограничения:

Пяната не се прилепва към PTFE, полиетиленови и силициеви повърхности. Втвърдената пяна е чувствителна към UV-светлина и пряка слънчева светлина и следователно трябва да бъде покрита с подходящ непрозрачен уплътнител, пълнител, боя или друг материал.

 

 

*Посочените стойности се получават при +23 ° С и 50% относителна влажност, освен ако не е посочено друго. Тези стойности могат да варират в зависимост от фактори на околната среда като температура, влага и вид на субстрата. Заради многообразието от варианти, условия и начини на употреба Ви препоръчваме да проведете собствени опити преди работа с нов продукт или мате- риал. За допълнителна информация можете да се обръщате към нас по всяко време. Ние гарантираме постоянно и неизменно качество на продуктите си и си запазваме правото на бъдещи технически промени.