Двойно залепваща лента Ultratack

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Силно адхезивна, двустранна PET лента за вътрешна и външна употреба с температурна устойчивост до 200°C (краткосрочно). 

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Силно залепваща двустранна PET лента за вътрешна и външна употреба.

Основни характеристики:

  • Тип лепило: Акрилно лепило на основата на разтворител – осигурява здраво и устойчиво залепване

  • Носещ материал: PET (полиетилен терефталат) филм – устойчив на опън и деформация

  • Цвят: Прозрачен – подходящ за дискретни приложения

Размери и монтаж:

  • Дължина на ролката: 25 метра

  • Дебелина: 0,12 мм/ 0,19 мм/ 0,25 мм/

  • Температура на монтаж: от 10°C до 49°C

Температурна устойчивост:

  • Постоянна: от -40°C до +100°C

  • Краткосрочна (например при обработка): до +200°C

Допълнителни свойства:

  • UV устойчивост: Отлична – подходяща за дългосрочна външна употреба

  • Устойчивост на влага: Да – може да се използва във влажна среда

  • Сила на залепване: 24 N при ширина 25 mm – висока първоначална и дълготрайна адхезия

Инструкции:

Преди нанасяне на продукта, повърхностите трябва да са чисти, сухи и почистени от прах, мазнини, масла и други замърсители.

___

Инструкциите за обработка се базират на нашите тестове и опит и следва да се разглеждат като препоръки. Препоръчваме преди прилагане на продукта да се извършат индивидуални тестове, съобразени с конкретните условия на употреба.

Поради голямото разнообразие от приложения, както и различията в условията за съхранение и обработка, не можем да поемем гаранция за конкретен резултат. Ако нашата безплатна клиентска услуга предостави техническа информация или съвет, това се прави без поемане на отговорност, освен ако не е част от договорен обхват на услуги или ако съответният съвет е даден умишлено.

Гарантираме постоянно високо качество на продукта и си запазваме правото да правим технически подобрения и допълнителни разработки.

Силно залепваща двустранна PET лента за вътрешна и външна употреба.

Основни характеристики:

  • Тип лепило: Акрилно лепило на основата на разтворител – осигурява здраво и устойчиво залепване

  • Носещ материал: PET (полиетилен терефталат) филм – устойчив на опън и деформация

  • Цвят: Прозрачен – подходящ за дискретни приложения

Размери и монтаж:

  • Дължина на ролката: 25 метра

  • Дебелина: 0,12 мм/ 0,19 мм/ 0,25 мм/

  • Температура на монтаж: от 10°C до 49°C

Температурна устойчивост:

  • Постоянна: от -40°C до +100°C

  • Краткосрочна (например при обработка): до +200°C

Допълнителни свойства:

  • UV устойчивост: Отлична – подходяща за дългосрочна външна употреба

  • Устойчивост на влага: Да – може да се използва във влажна среда

  • Сила на залепване: 24 N при ширина 25 mm – висока първоначална и дълготрайна адхезия

Инструкции:

Преди нанасяне на продукта, повърхностите трябва да са чисти, сухи и почистени от прах, мазнини, масла и други замърсители.

___

Инструкциите за обработка се базират на нашите тестове и опит и следва да се разглеждат като препоръки. Препоръчваме преди прилагане на продукта да се извършат индивидуални тестове, съобразени с конкретните условия на употреба.

Поради голямото разнообразие от приложения, както и различията в условията за съхранение и обработка, не можем да поемем гаранция за конкретен резултат. Ако нашата безплатна клиентска услуга предостави техническа информация или съвет, това се прави без поемане на отговорност, освен ако не е част от договорен обхват на услуги или ако съответният съвет е даден умишлено.

Гарантираме постоянно високо качество на продукта и си запазваме правото да правим технически подобрения и допълнителни разработки.

Продуктови спецификации
Материал на подложкатаPET
ЦвятПрозрачен
Дебелина0,2 мм
База на лепилотоАкрилатна