Свредла за метал и дърво

Popular products from category Свредла за метал и дърво

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

К-кт свредла за метал HSS ø1 -10mm,170бр. Red Line

0624799170

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. За прецизно пробиване. 

Комп.свредла за метал HSS ø1 -10mm,19бр. Red Line

06247001
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращияt се връх позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.

Комп.свредла за метал ø1,5-6,5mm,13бр. RED LINE

0624701
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращ връх, който позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизни отвори. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.

Комплект свредла за метал HSCO ø1 -10mm,19бр. Red Line

0617400001

К-кт свредла за метал HSCO ø1 -10mm,19бр. Red Line

Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A

Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.

9 разновидности
Виж всички разновидности

Свредло SMART STEP EU+ DIN338

Оригиналното спирално свредло SMART STEP с патентовано стъпаловидно връхче и изключително неравномерна стъпка на витлото (от Ø 2.5 мм) за още по-бързо, по-лесно пробиване с ненадмината прецизност и дълъг експлоатационен живот.

12 разновидности
Виж всички разновидности

Свредло SMART STEP EU+ HSCO DIN338

Универсална свредла SMART STEP с патентована геометрия на върха

Свредлото SMART STEP с универсално приложение и патентована (в процес на регистрация) стъпаловидна геометрия на върха, с изключително неравномерна стъпка (от Ø 2,5 мм), осигурява още по-бързо, по-комфортно пробиване с несравнима прецизност и дълъг експлоатационен живот.

Подходящо за тип машина:

  • Електрическа бормашина

  • Акумулаторни винтоверти

  • Колонна (стойкова) бормашина

Обработваеми материали:

  • Стомана

  • Чугун

  • Неръждаема стомана

  • Титан

  • Цветни метали

  • Дърво

  • Твърда дървесина

Качество:

  • ZEBRA – Премиум клас

Стандарт / дълбочина на пробиване:

  • DIN 338 / 5xD

Повърхност:

  • Оксидно покритие

Режещ материал:

  • HSCo (висококачествена бързорежеща стомана с кобалт)

8 разновидности
Виж всички разновидности

Свредло за дърво HSS LONGLIFE & SPEED

Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.

13 разновидности
Виж всички разновидности

Свредло за дърво 10x250 mm COX

COX972510

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифован

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

Свредло за дърво 12x250 mm COX

COX972512

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

Свредло за дърво 6x250 mm COX

COX972506

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 6,0 mm

Свредло за дърво 8x250 mm COX

COX972508

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 8,0 mm

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

Свредло за метал HSCO Magma

Професионална спирална свредла Würth HSCo DIN 338 RN MAGMA, разработена за високопрецизно пробиване в неръждаема стомана, титан, чугун и специални сплави. Благодарение на специалното магма многослойно покритие, инструментът осигурява до 9 пъти по-дълъг живот и до 50% по-висока скорост на пробиване в сравнение с обикновените свредла.

28 разновидности
Виж всички разновидности

Свредло за метал HSCO Red Line

Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.

Свредло за метал HSCO Zebra

HSCO прецизни свредла за метал.

Свредло за метал HSS Red Line

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135''.

Свредло за метал HSS Red Line блистер

Свредло за метал HSS Red Line блистер

Свредла за метал от Würth – за да направите задачата бърза, лесна и безопасна

Вероятно ще дойде момент, когато ще трябва да пробиете дупка през парче метал. Инструментите и методите, използвани за това, са почти толкова разнообразни, колкото различните видове метали. Бургии за метал се предлагат в широка гама от форми, размери, материали и покрития. Обикновените типове не могат да прорязват стомана, така че имате нужда от тежко, твърдо свредло за метал, за да свършите работата. Основните видове свредла, на които можете да разчитате за металообработващи проекти: титан и кобалт.

Високоскоростната стомана (HSS) е популярен материал, подходящ за пробиване в меки стомани, както и в дърво и пластмаса.

Кобалтът (HSCO) се счита за надграждане от HSS, тъй като включва 5-8% кобалт, смесен в основния материал. Това е чудесен вариант за пробиване в по-твърда стомана, както и в неръждаема стомана.

TiN (титаниев нитрид, златист цвят) Може да се работи по-бързо от свредла без покритие и увеличен живот на инструмента.

Видове свредло за метал, според типа на материала:

  • Свредло за метал HSCO;
  • Свредло за метал HSS;
  • Свредло за метал HSS TiN;
  • Свредло за метал HSS удължено;
  • Свредло за метал HSS двойно.

 

Защо да пазарувате онлайн от Wurth

При нас ще намерите качествени свредла за метал. Това включва закалена стомана, неръждаема стомана, алуминий и др. Ние се консултираме с иноватори в технологията и дизайна на инструменти, за да придобием по-широко разбиране за това къде се вписват тези продукти и как работят оптимално.

 

Поръчайте още сега нови свредла за метал на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!

Свредла за метал и дърво

Close
Filter by Clear All