Комп.свредла за метал ø1,5-6,5mm,13бр. RED LINE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращ връх, който позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизни отвори. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0624701
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Комплект от 13 свредла 

Артикулен номерОписание на артикулаКоличество
0624715Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,5 мм1
0624720Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,0 мм1
0624725Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,5 мм1
0624730Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,0 мм1
0624732Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,2 мм1
0624735Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,5 мм1
0624740Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,0 мм1
0624745Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,5 мм1
0624748Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,8 мм1
0624750Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,0 мм1
0624755Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,5 мм1
0624760Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,0 мм1
0624765Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,5 мм1

Комплект от 13 свредла 

Артикулен номерОписание на артикулаКоличество
0624715Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 1,5 мм1
0624720Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,0 мм1
0624725Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 2,5 мм1
0624730Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,0 мм1
0624732Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,2 мм1
0624735Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 3,5 мм1
0624740Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,0 мм1
0624745Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,5 мм1
0624748Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 4,8 мм1
0624750Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,0 мм1
0624755Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 5,5 мм1
0624760Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,0 мм1
0624765Свредло за метал RED LINE DIN338-HSS, ф 6,5 мм1
Продуктови спецификации
БрандRED LINE
Макс дълбочина на пробиванеDx5
Ъгъл на върха135°
За обработка наСтомана
СпецификацияDIN338